AURAND K7-1V Elektrisk håndholdt skraper, 5 tommers rengjøringsområde, 1 fase | AG8DBW 29FW83

AURAND K7-1V Elektrisk håndholdt skraper, 5 tommers rengjøringsområde, 1 fase

På lager
Vare: AG8DBW Modell: K7-1VKryssreferanse: 29FW83

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

13 898 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk håndholdt skjermer
amps2.6
Rengjøringsområde5"
Ledningslengde15 ft.
Håndtak DesignC-form
HåndtakstypePalm-Grip
HP0.25
Faseenslig
Strømforsyning115V AC
Fjerningsgrad50-75 sq. ft./t.
Bytt TypeAvtrekker
Verktøylengde17.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.21
Skipets høyde (cm)25.4
Skipets lengde (cm)55.88
Skipets bredde (cm)25.4
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Lock-off: Nei
    • Låsing: Ja

Produktvarianter

ProduktModellRengjøringsområdeHPStrømforsyningFjerningsgradPris
AURAND K7-1 Elektrisk håndholdt skraper, 5 tommers rengjøringsområde, 1/4 hk, 120V AC | AG8DBU 29FW81 K7-15"0.25115V AC50-75 sq. ft./t.12 829 NOK
AURAND K7-1E Elektrisk håndholdt skraper, 8 tommers rengjøringsområde, 1/4 hk, C-formet håndtak | AG8DBV 29FW82 K7-1E8"0.25115V AC65-90 sq. ft./t.13 898 NOK
AURAND K7-1EV Elektrisk håndholdt skraper, 8 tommers rengjøringsområde, 1 fase, 2.6A | AG8DBX 29FW84 K7-1EV8"0.25115V AC65-90 sq. ft./t.15 043 NOK
AURAND M5-1 elektrisk håndholdt skraper, 8 tommers rengjøringsområde | AG8DBY 29FW85 M5-18"0.5115V AC70-100 sq. ft./t.17 105 NOK
AURAND M5-1E elektrisk håndholdt skraper, 12 tommers rengjøringsområde | AG8DBZ 29FW86 M5-1E12 "0.5115V AC100-150 sq. ft./t.20 083 NOK
AURAND M5-1V Elektrisk håndholdt scarifier, 8 tommers rengjøringsområde, 120V AC, triggerbryter, 6.9A | AG8DCA 29FW87 M5-1V8"0.5115V AC70-100 sq. ft./t.18 785 NOK
AURAND M5-1EV elektrisk håndholdt skraper, 12 tommers rengjøringsområde | AG8DCB 29FW88 M5-1EV12 "0.5115V AC100-150 sq. ft./t.21 381 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AURAND K7-1V Elektrisk håndholdt skraper, 5 tommers rengjøringsområde, 1 fase
13 898 NOK / enhet