AURAND M5-1EV elektrisk håndholdt skraper, 12 tommers rengjøringsområde | AG8DCB 29FW88

AURAND M5-1EV elektrisk håndholdt skraper, 12 tommers rengjøringsområde

På lager
Vare: AG8DCB Modell: M5-1EVKryssreferanse: 29FW88

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

21 381 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk håndholdt skjermer
amps6.9
Rengjøringsområde12 "
Ledningslengde15 ft.
Håndtak DesignC-form
HåndtakstypeD-håndtak
HP0.5
Faseenslig
Strømforsyning115V AC
Fjerningsgrad100-150 sq. ft./t.
Bytt TypeAvtrekker
Verktøylengde18 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 16.2
Skipets høyde (cm)38.1
Skipets lengde (cm)55.88
Skipets bredde (cm)33.02
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Kraftig elektrisk drevet (ev) verktøy eller kraftskaler designet egnet for gulvarbeid med et rengjøringsområde på 12 tommer; ideell for å fjerne lim, maling, rust og belegg fra overflater
    • Har et C-formet håndtak med en utløserbryter og et andre håndtak for enkel håndholdt betjening
    • Utstyrt med en 0.5 HK enfaset, 60 Hz, 120 V vekselstrømsmotor med en materialfjerningshastighet fra 70 til 100 kvm. / t
    • Lås-på-funksjon for en-fokusert operasjon
    • Hjul og 15 fots ledning tilsvarer enkel bevegelse og betjening på trange steder, som kjellere
    • Leveres med kutterbunt, girsmøremiddel og vakuum- og støvkapsling

Produktvarianter

ProduktModellRengjøringsområdeHPStrømforsyningFjerningsgradPris
AURAND K7-1 Elektrisk håndholdt skraper, 5 tommers rengjøringsområde, 1/4 hk, 120V AC | AG8DBU 29FW81 K7-15"0.25115V AC50-75 sq. ft./t.12 829 NOK
AURAND K7-1E Elektrisk håndholdt skraper, 8 tommers rengjøringsområde, 1/4 hk, C-formet håndtak | AG8DBV 29FW82 K7-1E8"0.25115V AC65-90 sq. ft./t.13 898 NOK
AURAND K7-1V Elektrisk håndholdt skraper, 5 tommers rengjøringsområde, 1 fase | AG8DBW 29FW83 K7-1V5"0.25115V AC50-75 sq. ft./t.13 898 NOK
AURAND K7-1EV Elektrisk håndholdt skraper, 8 tommers rengjøringsområde, 1 fase, 2.6A | AG8DBX 29FW84 K7-1EV8"0.25115V AC65-90 sq. ft./t.15 043 NOK
AURAND M5-1 elektrisk håndholdt skraper, 8 tommers rengjøringsområde | AG8DBY 29FW85 M5-18"0.5115V AC70-100 sq. ft./t.17 105 NOK
AURAND M5-1E elektrisk håndholdt skraper, 12 tommers rengjøringsområde | AG8DBZ 29FW86 M5-1E12 "0.5115V AC100-150 sq. ft./t.20 083 NOK
AURAND M5-1V Elektrisk håndholdt scarifier, 8 tommers rengjøringsområde, 120V AC, triggerbryter, 6.9A | AG8DCA 29FW87 M5-1V8"0.5115V AC70-100 sq. ft./t.18 785 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AURAND M5-1EV elektrisk håndholdt skraper, 12 tommers rengjøringsområde
21 381 NOK / enhet