PARKER 4200-serien, hydrauliske hurtigkoblinger


filtre
Peiling materiale: Rustfritt stål , Lager: Rustfritt , Kroppsmateriale: Stål , Bli ferdig: Krom 6 gratis , Låsetype: Låse baller , Låsemekanisme: Ball , Maks. Driftstrykk: 3000 psi , Maks. Press: 3000 psi , Min. Driftstemperatur: -40 grader F. , Driftstemp. Område: -40 grader til 250 grader F , Parker Interchange: 4250-4 , Forseglingsmateriale: Nitril , Temp. Område: -40 til 250 F , Trådtype: Hunn , Ventildesign: Ball
StilModellKroppsstørrelseTilkoblingstypeStrømningshastighetStilTrådstørrelsePris (eks. mva)
A
4250-4
1 / 2 "NPTF12 Gal / minBall1 / 2-14 "595NOK
B
4250-4P
1 / 2 "NPTF12 Gal / minpoppet1 / 2-14 "415NOK
RFQ
B
4250-15
1 / 2 "ORB12 Gal / minBall3 / 4-16395NOK
RFQ
B
4250-15P
1 / 2 "ORB12 Gal / minpoppet3 / 4-16479NOK
RFQ
B
4250-3P
3 / 8 "NPTF6 Gal / minpoppet3 / 8-18 "417NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?