Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LEESON M1130297.00 CIM34D18FC10 DC Motor | AJ2WXA CIM34D18FC10

LEESON M1130297.00 CIM34D18FC10 DC Motor

På lager
Vare: AJ2WXA Modell: M1130297.00Kryssreferanse: CIM34D18FC10
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
7 316 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMetrisk motor
amps10
MonteringM1040702
DutyS1
Effektivitet76.5%
KabinettIP54
Form Factor1.00
Frame63D
IsolasjonsklasseF
kW0.18
Maks. Omgivelsestemp.40
MonteringB14
emballasjeM1307020.02
RotasjonRECONN
RPM1800
Servicefaktor1.0
Skaft Dia.do Brasil, Paulo Teixeira. Hoje, a entidade abandonou parte da estratégia brasileira do uso de genéricos e defende um entendimento com a indústria.
moment~~POS=TRUNC135 OZ-IN
typenG63-9
Spenning24

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.05
Skipets høyde (cm)16.51
Skipets lengde (cm)29.21
Skipets bredde (cm)19.05

Produktdetaljer:

    • Eff 100%: 76.5%
    • Navneskilt: 080686
    • Svikling: MD34247
    • GRUPP: 2 A
    • Undergruppe: A
    • Maling: M1305027.01

Produktvarianter

ProduktModellMaks. Omgivelsestemp.ampsMonteringMonteringemballasjeRotasjonRPMServicefaktorPris
LEESON 098065.00 CI42D17FT6 metrisk motor | AJ2PFP CI42D17FT6 098065.004011-SpesiellPG659401.08BRECONN18001.07 486 NOK
LEESON 098066.00 Metrisk Motor, 24V, 3000 RPM, 71 Ramme, IP54-kapsling | AJ2PFQ CI42D34FT7 098066.0040 grader C20-SpesiellPG659401.08Bvendbar3000 RPM19 917 NOK
LEESON 098067.00 CI42D17FT7 metrisk motor | AJ2PFR CI42D17FT7 098067.004020-SpesiellPG659401.08BRECONN18001.08 208 NOK
LEESON 108455.00 CI4D17FT6 metrisk motor | AJ2PWZ CI4D17FT6 108455.004039-SpesiellPG659401.08BRECONN18001.03 829 NOK
LEESON 108456.00 CI4D34FT5 metrisk motor | AJ2PXA CI4D34FT5 108456.004040-SpesiellPG659401.08BRECONN30001.010 235 NOK
LEESON 108457.00 CI4D34FT6 metrisk motor | AJ2PXB CI4D34FT6 108457.004065-SpesiellPG659401.08BRECONN30001.06 934 NOK
LEESON 108458.00 CI4D34FT7 metrisk motor | AJ2PXC CI4D34FT7 108458.004078-SpesiellPG659401.08BRECONN30001.013 058 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON M1130297.00 CIM34D18FC10 DC Motor
7 316 NOK / enhet