LEESON Lavspennings IEC DC metriske motorer, TEFC/TENV


filtre
Nåværende vurdering: 20A , Innhegning: IP54 , Formfaktor: 1.00 , IP-vurdering: IP 54 , Spenning: 24 , Spenningsvurdering: 24V
StilModellMaks. Omgivelsestemp.ampsMonteringMonteringemballasjeRotasjonRPMServicefaktorPris (eks. mva)
A
098067.00
4020-SpesiellPG659401.08BRECONN18001.08 208 NOK
B
108457.00
4065-SpesiellPG659401.08BRECONN30001.06 934 NOK
A
098065.00
4011-SpesiellPG659401.08BRECONN18001.07 486 NOK
C
108455.00
4039-SpesiellPG659401.08BRECONN18001.03 829 NOK
D
108456.00
4040-SpesiellPG659401.08BRECONN30001.010 235 NOK
E
108458.00
4078-SpesiellPG659401.08BRECONN30001.013 058 NOK
F
M1130207.00
4010M1040938B5M1307020.02RECONN18001.06 734 NOK
F
M1130297.00
4010M1040702B14M1307020.02RECONN18001.07 316 NOK
G
098066.00
40 ° C20-SpesiellPG659401.08Bvendbar3000 RPM19 917 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?