LEESON 098067.00 CI42D17FT7 metrisk motor | AJ2PFR CI42D17FT7

LEESON 098067.00 CI42D17FT7 metrisk motor

På lager
Vare: AJ2PFR Modell: 098067.00Kryssreferanse: CI42D17FT7

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 208 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMetrisk motor
amps20
DutyS1
Effektivitet76.9%
KabinettIP54
Form Factor1.00
Frame71
IsolasjonsklasseF
kW0.37
SmøringPolyrex EM
Maks. Omgivelsestemp.40
MonteringSpesiell
emballasjePG659401.08B
RotasjonRECONN
RPM1800
Servicefaktor1.0
Skaft Dia.14mm
moment~~POS=TRUNC17.5 LB-IN
typenN71-12
Spenning24

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 12.15
Skipets høyde (cm)27.64
Skipets lengde (cm)49.53
Skipets bredde (cm)26.52

Produktdetaljer:

    • Peiling OPE: 6203
    • Peiling PE: 6204
    • Eff 100%: 76.9%
    • Navneskilt: 081271
    • Svikling: D47273
    • GRUPP: 1 A
    • Undergruppe: A
    • Maling: 305002.01

Produktvarianter

ProduktModellMaks. Omgivelsestemp.ampsMonteringMonteringemballasjeRotasjonRPMServicefaktorPris
LEESON 098065.00 CI42D17FT6 metrisk motor | AJ2PFP CI42D17FT6 098065.004011-SpesiellPG659401.08BRECONN18001.07 486 NOK
LEESON 098066.00 Metrisk Motor, 24V, 3000 RPM, 71 Ramme, IP54-kapsling | AJ2PFQ CI42D34FT7 098066.0040 grader C20-SpesiellPG659401.08Bvendbar3000 RPM19 917 NOK
LEESON 108455.00 CI4D17FT6 metrisk motor | AJ2PWZ CI4D17FT6 108455.004039-SpesiellPG659401.08BRECONN18001.03 829 NOK
LEESON 108456.00 CI4D34FT5 metrisk motor | AJ2PXA CI4D34FT5 108456.004040-SpesiellPG659401.08BRECONN30001.010 235 NOK
LEESON 108457.00 CI4D34FT6 metrisk motor | AJ2PXB CI4D34FT6 108457.004065-SpesiellPG659401.08BRECONN30001.06 934 NOK
LEESON 108458.00 CI4D34FT7 metrisk motor | AJ2PXC CI4D34FT7 108458.004078-SpesiellPG659401.08BRECONN30001.013 058 NOK
LEESON M1130207.00 CIM34D18FD6 DC-motor | AJ2WWY CIM34D18FD6 M1130207.004010M1040938B5M1307020.02RECONN18001.06 734 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON 098067.00 CI42D17FT7 metrisk motor
8 208 NOK / enhet