AURAND

Siden 1937 har Aurand (et Cincinnati, Ohio, USA-basert merke) produsert forskjellige overflatebehandlingsverktøy for offshore oljeproduksjon, shipping, marine, transport, konstruksjon, jernbane, vedlikehold og reparasjon og olje- og gassindustrien. Les mer

filtre

Elektroverktøy

Pneumatikk

Elektroverktøy filtre

EtterbehandlingsverktøyVis alle

  • Elektrisk tilbehør til skjermer

    Inkluderer knivbunter i størrelser på 5, 8 og 12 tommer designet for bruk med elektriske overflatemaskiner for fjerning av materiale fra horisontale overflater. Har en lett utskiftbar design, og sikrer dermed lengre levetid for maskinen. Finnes i pakker med 2 enheter

  • Elektriske skjermer

    Aurand elektriske markeringsmaskiner er ideelle for overflatebehandling, som rust, maling og limfjerning. De har et C-formet håndtak med en utløserbryter for enkel enhåndsbetjening og en 15 fots ledning for enkel bevegelse fra ett sted til et annet.

  • Gulvslipere

    Aurand gulvslipere brukes til å fjerne og polere gulvflater ved å slipe med slipende materialer.

Om AURAND

Merkets katalog inkluderer elektriske, pneumatiske og gassdrevne markeringsmaskiner, gulvslipere, kuttere og stålbørster. Aurand luftdrevne markeringsmaskiner er designet for å fjerne maling, epoksy og rust fra metall- og betongoverflater, uten sandblåsing fra bjelker, store rør, oljeplattformoverflater, brokonstruksjoner og marine slepeutstyr. Disse luftskjærerne har en spakgass og variabel hastighetskontroll for å kontrollere rotorhastigheten, noe som sikrer presis kontroll. Aurand luftdrevne markeringsmaskiner har integrerte sikkerhetslåser for å forhindre at rotoren beveger seg hvis brukeren ved et uhell treffer avtrekkeren. Denne sikkerhetslåsefunksjonen forhindrer også sjansene for skade på luftskjæreren. Disse pneumatiske oppskjærerne har Palm-Grip-håndtak for å minimere brukertretthet ved langvarig bruk. Deres luftdrevne design forhindrer behovet for hyppig vedlikehold, da disse scratifiers har minimalt med bevegelige deler som stempler, veksler og små frem- og tilbakegående deler.

Aurand gulvsliper er designet for rengjøring av harde ansamlinger fra gangveier, betonggulv og fortau. Disse gulvsliperne har integrerte håndtak og gummidekk-arrangementer for å gi stående betjening og høy manøvrerbarhet på trange steder. Håndtaksdesignen deres sikrer at brukerne enkelt kan kontrollere rengjøringsoperasjonen med presisjon. De har en justerbar dybdesko som sikrer jevn rengjøring ved å begrense virkningen av kutteren. Denne justerbare dybdeskoen beskytter også overflaten som rengjøres.

Ting å vurdere

Levering

Disse Aurand kommersielle oppskjærerne er små i størrelse og krever kompakt emballasje. Disse Aurand-skjærerne er egnet for kurerforsendelser og luftfrakt.

AURAND Konkurransefordeler

Aurand line remover gulvrens

Aurand line remover gulvvaskere er designet for å effektivt fjerne malte linjer fra store flate områder. Disse gulvvaskerne har en kraftig elektrisk / bensinmotor som lar brukeren utføre rengjøringsoperasjoner i lengre perioder uten tretthet. De roterende hodene deres renser lett oppsamlinger fra gangveier og betonggulv. Aurand Line Remover gulvrensere har store gummidekk for å sikre høy manøvrerbarhet på trange steder og har en lang stilk- og håndtaksarrangement for å gi stående drift. Disse gulvvaskerne kan også fjerne eggeskalloverflaten fra betongoverflaten for å sikre riktig malingvedheft.

Aurand støvsamler vedlegg

Aurand-støvsamlertilbehør brukes sammen med vakuummaskiner for å samle opp generert støv/avfall fra oppskjærerne. Disse støvoppsamlere er festet til de roterende hodene til oppdrivingsmaskinen og koblet til en vakuummaskin for oppsamling og lagring av støv i en beholder for avhending. Disse festene kan enkelt festes til skjærehodet. Når disse er installert, gir de minimalt med plass for støv og rusk å unnslippe fra undersiden av skjæremaskinen.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er forskjellen mellom Aurands elektriske og pneumatiske markeringsmaskiner?

Aurand tilbyr pneumatiske og elektrisk drevne markeringsmaskiner for å fjerne opphopning fra harde overflater. I motsetning til deres elektriske motstykker, er Aurand pneumatiske scrimifiers fri for forskjellige bevegelige deler, som stempler, veksler og små frem- og tilbakegående deler. Denne funksjonen til luftdrevne markeringsmaskiner sikrer ingen uønsket vibrasjonseffekt, og minimerer dermed støyeffekten og brukertretthet ved langvarig bruk. Aurand elektriske markeringsmaskiner drives av 115 / 230V AC / DC elektriske motorer. Disse elektriske oppskjærerne er tilgjengelige i en rekke kraftalternativer (1/4, 1/2 og 2.5 HK varianter).

Hva er Aurand gassdrevne gulvvaskere?

Aurand gassdrevne gulvvaskere er maskiner designet for rengjøring av malte linjer. Disse maskinene fjerner malte linjer fra betonggulv og gangveier, blacktops og betongfortau. Disse linjefjerner-gulvvaskerne har et stort roterende hode med en stålbørstearrangement for å rense harde ansamlinger fra gulv. Disse gassdrevne rengjøringsmidlene har kulelagertype, håndtrekkstarter for manuell start av gulvrensermotoren før bruk. Aurand gassdrevne gulvvaskere har store gummidekk og et håndtak for manøvrering gjennom trange steder. Denne dekk- og håndtaksdesignen minimerer også brukertretthet ved langvarig bruk.

Hvilken luftledning skal kobles til Aurand luftdrevne skrapere?

En egnet luftledning for å tilføre luftinntak til opphuggeren bør ha automatisk filtrering og smøring. Den automatiske filtreringen fra tilførselssiden sikrer at luften som tilføres er fri for forurensninger og rusk som kan skade oppdrivingsmotoren. Den automatiske smøringen sørger for at det er minimal friksjon inne i luftmotoren. I tillegg bør den komprimerte luften som tilføres motoren være fri for spor av fuktighet som også kan forårsake skade på luftmotoren. Slange med en innvendig diameter på minimum 3/8 tomme er egnet for å koble til luftledningen.

Hvilke sikkerhetstiltak tar vi når vi bruker Aurand-opphuggere?

  • Brukeren bør bruke vernebriller da de roterende bladene kan spre rusk. Hørselsvern bør brukes ved arbeid over lengre perioder.
  • Brukeren bør ta tak i begge håndtakene på markeringsmaskinen og må heve den tunge fronten av verktøyet fra overflaten.
  • Før påføring på overflaten, bør brukeren klemme på utløseren til skjæremaskinen og la kutteren komme opp i hastighet.
  • Brukeren bør bruke begge hender til å lede rengjøringsverktøyet i en forover- og bakoverbevegelse for å sikre fullstendig områdedekning og grundig rengjøring.
  • Brukeren bør aldri legge press på verktøyet, da dette reduserer motorhastigheten og forårsaker skade på kutterbuntene, girene og motoren.

Hvordan erstatte kutterbuntene på Aurand-skjæremaskiner?

  • Brukeren bør installere skiven og splinten på begge ender av spindelen. Kutterspissene på skjæremaskinen må peke i rotasjonsretningen.
  • Deretter bør brukeren skyve kutterbuntens filt og kutterbunten fra spindelen.
  • Skyv de nye kutterbuntene og kutterbuntene filten på spindelen. Det store runde hullet skal vende mot sideplaten. I tillegg bør kutterspissene peke i rotasjonsretningen.
  • Til slutt bør brukeren installere skiven og splintene på begge ender av spindelen.

Tilbyr merket ekstra tilbehør til skjærerne?

Aurand tilbyr også ulike tilbehør til skjæremaskin inkludert reservesett og kutterbunter for å erstatte de utslitte kutterbuntene på de elektriske, gass- og luftdrevne skjærerne. Merket tilbyr også ulike markeringsdeler som koblinger, spindler, skjærebuntfilt, snekkeaksler, fjærskiver, børstehullhetter og festeplateskrue for å erstatte utslitte deler på markeringsmaskiner.

Merke eksklusive produkter