Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

METRIC BLUE UST178029 Hylseskrue, standard, M8 x 1.25 gjengestørrelse, 60 tommers lengde, 25pk | AE3ZWB 5GYT7

METRIC BLUE UST178029 Hylseskrue, standard, M8 x 1.25 gjengestørrelse, 60 tommers lengde, 25pk

På lager
Vare: AE3ZWB Modell: UST178029Kryssreferanse: 5GYT7
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
412NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMetrisk stikkhodeskrue
Dia./TrådestørrelseM8 x 1.25
Kjørestørrelse6mm
KjøretypeHex Socket
FinishBlå
Hode Dia.13mm
Hodehøyde8mm
hode~~POS=TRUNCstandard
Lengde under hodet60mm
MaterialeAlloy Steel
Min. Strekkstyrke1220N psi
Rockwell HardnessC38 til C44
Tråd Dia.M8
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde33mm
Trådstørrelse1.25mm
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6885
Skipets høyde (cm)7.87
Skipets lengde (cm)10.67
Skipets bredde (cm)6.86
HS kode7318158045
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

METRIC BLUE UST178029 Hylseskrue, standard, M8 x 1.25 gjengestørrelse, 60 tommers lengde, 25pk
412NOK /pakke