AURAND K7-2EV elektrisk håndholdt skraper, 8 tommers rengjøringsområde, med vakuumskjerm | AG8DCH

AURAND K7-2EV Elektrisk håndholdt skraper, 8 tommers rengjøringsområde, med vakuumskjerm

På lager
Vare: AG8DCH Modell: K7-2EV

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

15 196 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk håndholdt skjermer
Rengjøringsområde8"
HP0.25
Hz50/60
Faseenslig
Strømforsyning230V AC
Fjerningsgrad65-90 sq. ft./t.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.8
Skipets høyde (cm)25.4
Skipets lengde (cm)55.88
Skipets bredde (cm)25.4
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Aurand K7-2EV scarifier er et lettvekts elektrisk verktøy / kraftskaler designet for å fjerne lim, maling, rust og belegg fra gulv. Dette verktøyet brukes også som malingsskjærer, betongsliper og dekkskaler.

Egenskaper:

  • Aurand K7-2EV scarifier er utstyrt med en enfaset, 60Hz, 230VAC motor som er i stand til å levere materialfjerningshastigheter på 60 til 90 sq.ft/t.
  • Den har en håndholdt design med et C-formet håndtak og utløserbryter for enkel betjening.
  • Den kompakte størrelsen og 15 fots ledningen tillater drift i trange rom, inkludert kjellere.
  • Den leveres med en kutterbunt med flertanns skjærehjul.
  • Den har vakuumbeskyttere for støvoppsamling.

Kompatibelt tilbehør:

  • Aurand Cutter Bundles: Disse kutterne kan enkelt byttes ut av brukere for spesifikke krav til markeringsmaskinen.
  • Aurand stålbørster: De er designet for lett skalering og rengjøringsapplikasjoner.

Ofte stilte spørsmål:

Spørsmål. Hva er forskjellen mellom pneumatiske og elektriske luftdrevne skrapere?

A. Elektriske opphuggere drives av elektrisitet, mens pneumatiske opphuggere drives av trykkluft.

Produktvarianter

ProduktModellRengjøringsområdeHPStrømforsyningFjerningsgradPris
AURAND K7-1 Elektrisk håndholdt skraper, 5 tommers rengjøringsområde, 1/4 hk, 120V AC | AG8DBU 29FW81 K7-15"0.25115V AC50-75 sq. ft./t.12 829 NOK
AURAND K7-1E Elektrisk håndholdt skraper, 8 tommers rengjøringsområde, 1/4 hk, C-formet håndtak | AG8DBV 29FW82 K7-1E8"0.25115V AC65-90 sq. ft./t.13 898 NOK
AURAND K7-1V Elektrisk håndholdt skraper, 5 tommers rengjøringsområde, 1 fase | AG8DBW 29FW83 K7-1V5"0.25115V AC50-75 sq. ft./t.13 898 NOK
AURAND K7-1EV Elektrisk håndholdt skraper, 8 tommers rengjøringsområde, 1 fase, 2.6A | AG8DBX 29FW84 K7-1EV8"0.25115V AC65-90 sq. ft./t.15 043 NOK
AURAND M5-1 elektrisk håndholdt skraper, 8 tommers rengjøringsområde | AG8DBY 29FW85 M5-18"0.5115V AC70-100 sq. ft./t.17 105 NOK
AURAND M5-1E elektrisk håndholdt skraper, 12 tommers rengjøringsområde | AG8DBZ 29FW86 M5-1E12 "0.5115V AC100-150 sq. ft./t.20 083 NOK
AURAND M5-1V Elektrisk håndholdt scarifier, 8 tommers rengjøringsområde, 120V AC, triggerbryter, 6.9A | AG8DCA 29FW87 M5-1V8"0.5115V AC70-100 sq. ft./t.18 785 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AURAND K7-2EV Elektrisk håndholdt skraper, 8 tommers rengjøringsområde, med vakuumskjerm
15 196 NOK / enhet