MAIN FILTER INC. Utskiftbare hydrauliske trykkledningsfiltre, trådnett, 40 mikron, Viton tetning


filtre
Bunn-ID: 1.654 " , Filter media: Wire Mesh , Filtervurdering: 40 , flyt: Utsiden inn , Strømretning: Utsiden inn , Væsketype: HH / HL / HM / HV , Pakningsmateriale: Viton , mikron: 40 , Min. Driftstemperatur: -13 grader F. , segltype: Viton
StilModellBunn ODSkjul trykkSprekktrykkFilterstørrelseHøydeTopp IDTopp ODPris (eks. mva)
A
MF0583189
1.77 "-435 PSI50 kvm Tommer3.27 "0.95 "1.77 "453NOK
RFQ
B
MF0583305
1.77 "435435 PSI156 kvm Tommer9.72 "0.95 "1.77 "930NOK
RFQ
A
MF0885831
1.77 "-435 PSI50 kvm Tommer3.27 "0.95 "1.77 "453NOK
RFQ
A
MF0590168
1.77 "435435 PSI50 kvm Tommer3.27 "0.95 "1.77 "453NOK
RFQ
B
MF0590256
1.77 "-435 PSI156 kvm Tommer9.720.95 "1.77 "930NOK
RFQ
B
MF0591999
1.77 "-435 PSI156 kvm Tommer9.720.95 "1.77 "930NOK
RFQ
B
MF0885866
1.77 "435435 PSI156 kvm Tommer9.72 "0.95 "1.77 "930NOK
RFQ
C
MF0397465
1.79 "145145 PSI86 kvm Tommer7.83 "0.81 "1.79 "491NOK
RFQ
C
MF0025981
1.79 "145145 PSI86 kvm Tommer7.83 "0.81 "1.79 "491NOK
RFQ
C
MF0834142
1.79 "-145 PSI86 kvm Tommer7.83 "0.81 "1.79 "491NOK
RFQ
C
MF0419254
1.79 "-145 PSI86 kvm Tommer7.83 "0.81 "1.79 "491NOK
RFQ
D
MF0008459
1.79 "145145 PSI43 kvm Tommer4.09 "0.81 "1.79 "337NOK
RFQ
D
MF0025945
1.79 "-145 PSI43 kvm Tommer4.09 "0.81 "1.79 "337NOK
RFQ
D
MF0397459
1.79 "145145 PSI43 kvm Tommer4.09 "0.81 "1.79 "337NOK
RFQ
C
MF0419255
1.79 "-145 PSI86 kvm Tommer7.83 "0.81 "1.79 "491NOK
RFQ
D
MF0347359
1.79 "145145 PSI43 kvm Tommer4.09 "0.81 "1.79 "337NOK
RFQ
D
MF0419226
1.79 "-145 PSI43 kvm Tommer4.09 "0.81 "1.79 "337NOK
RFQ
D
MF0586824
1.79 "-145 PSI43 kvm Tommer4.09 "0.81 "1.79 "337NOK
RFQ
C
MF0347362
1.79 "145145 PSI86 kvm Tommer7.83 "0.81 "1.79 "491NOK
RFQ
D
MF0834138
1.79 "-145 PSI43 kvm Tommer4.09 "0.81 "1.79 "337NOK
RFQ
E
MF0008301
1.693 "---2.08 "0.717 "1.693 "731NOK
RFQ
E
MF0008655
1.693 "---2.08 "0.717 "1.693 "731NOK
RFQ
E
MF0167336
1.693 "---2.08 "0.717 "1.693 "731NOK
RFQ
F
MF0008656
1.693 "-435 PSI17 kvm Tommer1.290.717 "1.693 "592NOK
RFQ
G
MF0167546
1.693 "435435 PSI49 kvm Tommer3.26 "0.717 "1.693 "608NOK
RFQ
G
MF0167548
1.693 "-435 PSI49 kvm Tommer3.26 "0.717 "1.693 "608NOK
RFQ
G
MF0398673
1.693 "435435 PSI49 kvm Tommer3.26 "0.717 "1.693 "608NOK
RFQ
E
MF0398656
1.693 "---2.08 "0.717 "1.693 "731NOK
RFQ
G
MF0885964
1.693 "-435 PSI49 kvm Tommer3.26 "0.717 "1.693 "608NOK
RFQ
F
MF0885927
1.693 "-435 PSI17 kvm Tommer1.290.717 "1.693 "592NOK
RFQ
E
MF0590499
1.693 "---2.08 "0.717 "1.693 "731NOK
RFQ
E
MF0885942
1.693 "---2.08 "0.717 "1.693 "731NOK
RFQ
E
MF0586988
1.693 "---2.08 "0.717 "1.693 "731NOK
RFQ
E
MF0586424
1.693 "---2.08 "0.717 "1.693 "731NOK
RFQ
G
MF0694287
1.693 "-435 PSI49 kvm Tommer3.26 "0.717 "1.693 "608NOK
RFQ
E
MF0680572
1.693 "---2.08 "0.717 "1.693 "731NOK
RFQ
G
MF0590554
1.693 "-435 PSI49 kvm Tommer3.26 "0.717 "1.693 "608NOK
RFQ
E
MF0167333
1.693 "---2.08 "0.717 "1.693 "731NOK
RFQ
F
MF0233344
1.693 "435435 PSI17 kvm Tommer1.29 "0.717 "1.693 "592NOK
RFQ
G
MF0036122
1.693 "-435 PSI49 kvm Tommer3.26 "0.717 "1.693 "608NOK
RFQ
H
MF0166870
1.752 "305305 PSI63 kvm Tommer3.85 "0.87 "1.752 "585NOK
RFQ
H
MF0613898
1.752 "-305 PSI63 kvm Tommer3.85 "0.87 "1.752 "585NOK
RFQ
H
MF0587436
1.752 "305305 PSI63 kvm Tommer3.85 "0.87 "1.752 "585NOK
RFQ
I
MF0422065
1.752 "30453045 PSI140 kvm Tommer6.85 "0.87 "1.752 "766NOK
RFQ
J
MF0894881
1.752 "-305 PSI169 kvm Tommer9.760.87 "1.752 "1 050 NOK
RFQ
K
MF0894879
1.752 "-305 PSI105 kvm Tommer6.180.87 "1.752 "802NOK
RFQ
H
MF0894877
1.752 "-305 PSI63 kvm Tommer3.85 "0.87 "1.752 "585NOK
RFQ
J
MF0613945
1.752 "305305 PSI169 kvm Tommer9.76 "0.87 "1.752 "1 050 NOK
RFQ
K
MF0613915
1.752 "305305 PSI105 kvm Tommer6.18 "0.87 "1.752 "802NOK
RFQ
K
MF0897664
1.752 "---6.18 "0.87 "1.752 "802NOK
RFQ
J
MF0360082
1.752 "-305 PSI169 kvm Tommer9.760.87 "1.752 "1 050 NOK
RFQ
K
MF0360058
1.752 "305305 PSI105 kvm Tommer6.18 "0.87 "1.752 "802NOK
RFQ
K
MF0591490
1.752 "-305 PSI105 kvm Tommer6.180.87 "1.752 "802NOK
RFQ
J
MF0271765
1.752 "-305 PSI169 kvm Tommer9.760.87 "1.752 "1 050 NOK
RFQ
H
MF0271737
1.752 "305305 PSI63 kvm Tommer3.85 "0.87 "1.752 "585NOK
RFQ
J
MF0166924
1.752 "305305 PSI169 kvm Tommer9.76 "0.87 "1.752 "1 050 NOK
RFQ
I
MF0422064
1.752 "-3045 PSI140 kvm Tommer6.85 "0.87 "1.752 "766NOK
RFQ
H
MF0037991
1.752 "-305 PSI63 kvm Tommer3.85 "0.87 "1.752 "585NOK
RFQ
K
MF0166898
1.752 "305305 PSI105 kvm Tommer6.18 "0.87 "1.752 "802NOK
RFQ
K
MF0587442
1.752 "-305 PSI105 kvm Tommer6.180.87 "1.752 "802NOK
RFQ
H
MF0183572
1.752 "-305 PSI63 kvm Tommer3.85 "0.87 "1.752 "585NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?