AURAND KP5 luftdrevet skraper, 5 tommers rengjøringsområde, 50 til 70 sq. ft/time fjerningshastighet | AG8DBJ 20RD93

AURAND KP5 luftdrevet scarifier, 5 tommers rengjøringsområde, 50 til 70 sq ft/time fjerningshastighet

På lager
Vare: AG8DBJ Modell: KP5Kryssreferanse: 20RD93

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

21 814 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftdrevet Scarifier
Luftinntak1 / 2 "
CFM @ full belastning42.0
Rengjøringsområde5"
EksosBak
Håndtak DesignRett
HP3/4
InnløpstypePT
Min. Slangestørrelse1 / 2 "
Total lengde13 "
Fjerningsgrad50 til 70 kvm / t.
Nødvendig trykk80 til 100 psi
Bytt TypeAvtrekker
Verktøyvekt6 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.7485
Skipets høyde (cm)25.4
Skipets lengde (cm)55.88
Skipets bredde (cm)25.4
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Aurand KP5 overflateskaller er egnet for å fjerne rust, maling og lim fra stål-, asfalt- og betongoverflater. Dette overflateskaleringsverktøyet er ideelt for arbeid på bjelker, store rør, ventiler, tanker, brokonstruksjoner og overflater på oljeplattformer.

Egenskaper:

  • Den har et syntetisk håndtak for maksimalt grep mens du håndterer verktøyet.
  • Det syntetiske grepet minimerer også vibrasjonene til arbeiderens hender.
  • Den har et beskyttende deksel på kutterbunten for å forhindre at støv og rusk treffer brukeren.
  • Den har et ekstra håndtak i knottstil på hodet for å maksimere verktøykontrollen.
  • Kutterbunten kan enkelt byttes ut etter utslitt etter langvarig / tung bruk.

Kompatibelt tilbehør:

  • Aurand Cutter Bunter: Disse kutterbuntene brukes sammen med elektriske håndholdte markeringsmaskiner for å fjerne støv, rusk på overflaten.

Ofte stilte spørsmål:

Spørsmål. Hva er forskjellen mellom Aurands elektriske og pneumatiske markeringsmaskiner?

A. Aurand tilbyr pneumatiske og elektrisk drevne skrapere for å fjerne opphopning fra harde overflater. Elektriske markeringsmaskiner er ideelle for bruksområder som krever lengre bruk. Disse oppskjærerne har ledning for enkel manøvrerbarhet på forberedelsesoverflater.

Produktvarianter

ProduktModellFjerningsgradLuftinntakCFM @ full belastningVerktøyvektRengjøringsområdeEksosHåndtak DesignHPPris
AURAND KP5E luftdrevet skraper, bærbar, 8 tommers rengjøringsområde, 80 til 100 psi | AG8DBK 20RD94 KP5E60 til 90 kvm / t.1 / 2 "42.09 lb.8"BakRett3/423 376 NOK
AURAND KP5V luftdrevet skraper, 5 tommers rengjøringsområde, rett håndtak | AG8DBL 20RD95 KP5V50 til 70 kvm / t.1 / 2 "42.06 lb.5"BakRett3/423 153 NOK
AURAND KP5EV luftdrevet skraper, 8 tommers rengjøringsområde, 60 til 90 sq ft/time fjerningshastighet | AG8DBM 20RD96 KP5EV60 til 90 kvm / t.1 / 2 "42.09 lb.8"BakRett3/424 966 NOK
AURAND MP6 luftdrevet skraper, 8 tommers rengjøringsområde, 3/4 tommers innløpsstørrelse, D-håndtak | AG8DBN 20RD97 MP670 til 100 kvm / t.3 / 4 "CFM 4218 lb.-UnderC-form2.525 942 NOK
AURAND MP6E luftdrevet skraper, 12 tommers rengjøringsområde, D-håndtak | AG8DBP 20RD98 MP6E100 til 150 kvm / t.3 / 4 "42.023 lb.12 "UnderD-håndtak3/428 592 NOK
AURAND MP6V luftdrevet skraper, 8 tommers rengjøringsområde, 3/4 hk, 3/4 tommers innløpsstørrelse | AG8DBQ 20RD99 MP6V70 til 100 kvm / t.3 / 4 "42.018 lb.8"UnderD-håndtak3/428 174 NOK
AURAND MP6EV luftdrevet skraper, 12 tommers rengjøringsområde, 80 til 100 psi | AG8DBR 20RE01 MP6EV100 til 150 kvm / t.3 / 4 "42.023 lb.12 "UnderD-håndtak3/432 916 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AURAND KP5 luftdrevet scarifier, 5 tommers rengjøringsområde, 50 til 70 sq ft/time fjerningshastighet
21 814 NOK / enhet