Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY U39078.012.0125 Dowel Pin, 1/8 Inch Nominal Dia., 0.125 Inch Pin Dia., 5PK | CG8PGL 41UX59

FABORY U39078.012.0125 Dyvelpinne, 1/8 tomme nominell diameter, 0.125 tommers pinnediameter, 5PK

På lager
Vare: CG8PGL Modell: U39078.012.0125Kryssreferanse: 41UX59

Få tak i det Mai 10, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

32NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTappen
Grunnleggende materialeStål
Festemaskin FinishPlain
Festelengde1 1 / 4
FinishPlain
Lengde1 1 / 4 "
Nominell diameter1 / 8 "
Pin Dia.0.125 "
Pin stilHerdet bakke
Rockwell HardnessC60
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0428
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY U39078.012.0125 Dyvelpinne, 1/8 tomme nominell diameter, 0.125 tommers pinnediameter, 5PK
32NOK /pakke