KERN AND SOHN Plattformer i KFP-V30-serien


filtre
Maks. Omgivelsestemp .: 40 grader C , Materiale til veieplate: Rustfritt stål
StilModellKalibreringsverdiMinimum vektPlattformdybdeRektangulær veieoverflatestørrelseVeieplattformens dimensjonerVeier overflatedybdeVeiende overflate breddePris (eks. mva)
A
KFP 15V30M
5g100g100mm300 mm x 240300 x 240 x 100 mm240 mm300 mm9 471 NOK
B
KFP 30V30M
10g200g128 mm400 mm x 300400 x 300 x 128 mm300 mm400mm10 283 NOK
C
KFP 30V30SM
10g200g100mm300 mm x 240300 x 240 x 100 mm240 mm300 mm9 336 NOK
D
KFP 60V30LM
20g400g110mm500 mm x 400500 x 400 x 110 mm400 mm500 mm12 854 NOK
E
KFP 60V30M
20g400g128 mm400 mm x 300400 x 300 x 128 mm300 mm400mm10 283 NOK
F
KFP 60V30XLM
20g400g142 mm650 mm x 500650 x 500 x 142 mm500mm650 mm18 537 NOK
G
KFP 150V30LM
50g1Kg135 mm650 mm x 500650 x 500 x 135 mm500mm650 mm17 319 NOK
H
KFP 300V30M
100g2Kg135 mm650 mm x 500650 x 500 x 135 mm500mm650 mm16 236 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?