KERN OG SOHN KFP 30V30M Plattform, 30Kg Maks. Veiing, 1g Lesbarhet | CE8KHG

KERN AND SOHN KFP 30V30M-plattform, 30 kg Maks. Veiing, 1g Lesbarhet

På lager
Vare: CE8KHG Modell: KFP 30V30M

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

10 283 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlattform
Kalibreringsverdi10g
Minste belastning200g
Minimum vekt200g
Plattformdybde128 mm
lesbarhet1g
Rektangulær veieoverflatestørrelse400 mm x 300
Veiekapasitet30kg
Materiale til veieplateRustfritt stål
Veieplattformens dimensjoner400 x 300 x 128 mm
Veier overflatedybde300 mm
Veiende overflate bredde400mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10
Skipets høyde (cm)24
Skipets lengde (cm)47
Skipets bredde (cm)80
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellKalibreringsverdiMinimum vektPlattformdybdeRektangulær veieoverflatestørrelseVeieplattformens dimensjonerVeier overflatedybdeVeiende overflate breddePris
KERN OG SOHN KFP 150V30LM Plattform, 150Kg Maks. Veiing, 5g Lesbarhet | CE8KGT KFP 150V30LM50g1Kg135 mm650 mm x 500650 x 500 x 135 mm500mm650 mm17 319 NOK
KERN OG SOHN KFP 15V30M Plattform, 15Kg Maks. Veiing, 0.5g Lesbarhet | CE8KGY KFP 15V30M5g100g100mm300 mm x 240300 x 240 x 100 mm240 mm300 mm9 471 NOK
KERN OG SOHN KFP 300V30M Plattform, 300Kg Maks. Veiing, 10g Lesbarhet | CE8KHD KFP 300V30M100g2Kg135 mm650 mm x 500650 x 500 x 135 mm500mm650 mm16 236 NOK
KERN OG SOHN KFP 30V30SM Plattform, 30Kg Maks. Veiing, 10g Lesbarhet | CE8KHH KFP 30V30SM10g200g100mm300 mm x 240300 x 240 x 100 mm240 mm300 mm9 336 NOK
KERN OG SOHN KFP 60V30LM Plattform, 60Kg Maks. Veiing, 2g Lesbarhet | CE8KHU KFP 60V30LM20g400g110mm500 mm x 400500 x 400 x 110 mm400 mm500 mm12 854 NOK
KERN OG SOHN KFP 60V30M Plattform, 60Kg Maks. Veiing, 2g Lesbarhet | CE8KHV KFP 60V30M20g400g128 mm400 mm x 300400 x 300 x 128 mm300 mm400mm10 283 NOK
KERN OG SOHN KFP 60V30XLM Plattform, 60Kg Maks. Veiing, 2g Lesbarhet | CE8KHW KFP 60V30XLM20g400g142 mm650 mm x 500650 x 500 x 142 mm500mm650 mm18 537 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN KFP 30V30M-plattform, 30 kg Maks. Veiing, 1g Lesbarhet
10 283 NOK / enhet