ROADPRO Bilvarmeapparat 12v


RoadPro bilviftevarmere er ideelle for bobiler og bobiler som en konstant varmekilde. De er tilgjengelige i effektklasser fra 180 til 300W. Disse enhetene er også nyttige for å tine vinduer og fjerne tåke fra frontruten for å forbedre sikten mens du kjører.

filtre
Type: Varmeapparat
StilModellampsBrukes forWattsPris (eks. mva)
A
RPSL-581
15Profesjonelle sjåfører så vel som bobiler og bobiler180428NOK
B
RPSL-681
25Camping, Tailgating, Båtliv300736NOK

Bilvarmeapparat 12v

RoadPro helårs bilviftevarmere er designet for å gi en konstant varmekilde; egnet for installasjoner i bobiler og bobiler. Disse enhetene kan byttes fra varme- til kun viftemodus med bare en bryter og leveres med en 12-/16-gauge strømledning som enkelt kobles til en 12V-strømport. De har en dreibar base som tillater enkel og rask montering og repeterende justeringer, og er tilgjengelige i effektklasser fra 180W til 300W watt på Raptor Supplies.

Arbeidsmekanisme

  • Still inn varmeren til ønsket temperatur.
  • Velg "Hot" eller "Fan"-modus.
  • Grønt lys indikerer viftemodus og det røde lyset indikerer varmefunksjon.
  • Vri knappen med klokken for raskere hastighet eller mot klokken for å senke viftehastigheten.

Egenskaper

  • RoadPro kan varmevifte kobles direkte til kjøretøyets batteri via en 12/16-gauge strømledning.
  • De har justerbare viftehastigheter (lav og høy), og brukere kan enkelt bytte fra varme- til vifteinnstillinger ved å snu bryteren.
  • Disse 12V varmeviftene har en dreibar sokkel som forenkler monteringen.
  • Merkevaren RPSL-681 bilvarmevifteleveres med et rødt indikatorlys som signaliserer varme og en LED strømindikator for å vise driftsstatus.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan sikre sikkerhet ved bruk av disse enhetene?

  • Ikke senk ledningen eller enheten i vann eller annen væske for å unngå elektrisk fare.
  • Når den ikke er i bruk, slå av enheten og koble den fra batteriet.
  • Ikke bruk den hvis ledningen er skadet. Sjekk også ledningen regelmessig.
  • Strøm dem aldri med vekselstrøm.
  • Ikke blokker baksiden av varmeapparatet.

Hvordan installerer jeg disse RoadPro bilvarmerne?

  • Monter varmeren på ønsket sted ved hjelp av den medfølgende maskinvaren.
  • Sett enheten til av-posisjon.
  • Koble den røde ledningen til den positive (+) og den svarte ledningen til den negative (-) batteripolen.
  • Koble en inline 30A sikring til den røde (positive) ledningen.

Hvordan sikre sikkerhet når du installerer disse bilviftevarmerne?

  • Når du kjører gjennom en brannmur, bruk gummiringer for å forhindre at ledninger gni mot metall.
  • Når du fester denne enheten, unngå å blokkere kollisjonsputene.
  • Unngå å begrave ledninger bak tepper når du kjører dem inn i et kjøretøy.
  • Aldri vri eller bind ledningen for å unngå skade på ledningen eller overoppheting.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?