A Slitasjebestandig: Ja , ANSI/ISEA slitasjenivå: 4 , ANSI/ISEA kuttnivå: 4 , ANSI/ISEA punkteringsnivå: 4 , Beleggdekning: Palm , Beleggfinish: Litt Course Hybrid Foamed , Beleggmateriale: Nitril , Farge: Gul-grønn , Mansjett: Strikke , Kutte opp: Clute , Kuttbestandig: Ja , Fingerstil: Full , Måler: 13 , Foringsmateriale: Rustfritt stål , punkteringsbestandig: Nei , Tommelstil: Rett
11-511 Hyflex kuttbestandige hansker
Ansell HyFlex 11-511 Series kuttbestandige hansker reduserer risikoen for skader fra skarpe gjenstander eller kniver. De er ideelle for arbeidere innen konstruksjon, produksjon, matforedling, bilindustri og trebearbeidingsanlegg. Disse hanskene har INTERCEPT kuttmotstandsteknologi som beskytter hendene mot kutt, skrubbsår og punkteringer. I tillegg forbedrer disse sikkerhetshanskene arbeidermoralen, ettersom ansatte føler seg tryggere og tryggere når de bruker kuttbestandige hansker, noe som fører til økt arbeidstilfredshet og produktivitet.
Egenskaper
- Ansell HyFlex 11-511 Series kuttbestandige hansker har et nitrilfilmbelegg for nivå 4 slitestyrke.
- De er laget med en spesiell cuff over-edging (ECO) garnteknologi som muliggjør fleksibel håndleddsbeskyttelse.
- Disse sveiserhanskene har en DuPont Kevlar stretch panserforing som gir høy fingerferdighet, noe som gjør dem nyttige under lett oljete eller tørre forhold.
- De er lateks- og silikonfrie og forårsaker mindre sannsynlighet for allergier.
- Disse arbeidshanskene har strikkede mansjetter for en tettsittende passform.