Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANSELL 11-511 kuttbestandige hansker gul med grønn S PR | AD8MDD 4KYR9

ANSELL 11-511 Kuttbestandige hansker Gul med grønn S PR

På lager
Vare: AD8MDD Modell: 11-511Kryssreferanse: 4KYR9
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
369NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKlipp motstandsdyktige hansker
SlitesterkJa
ANSI / ISEA Slitasje nivå4
ANSI / ISEA Cut Level4
ANSI / ISEA punkteringsnivå4
BeleggdekningPalm
OverflatebehandlingLitt Course Hybrid Foamed
BelegningsmaterialeNitril
FARGEGul-grønn
MansjettStrikke
KuttClute
Klipp motstandsdyktigJa
FingerstilFull
Måler13
Liner MaterialRustfritt stål
PunkteringsbestandigNei
StørrelseS
Foreslått bruksmiljøTørr / lett olje
TommelstilRett

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.054
Skipets høyde (cm)12.45
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)26.16
HS kode6116105530
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellStørrelsePris
ANSELL 11-511 kuttbestandige hansker gul med grønn xS PR | AD8MDC 4KYR8 11-511XS369NOK
ANSELL 11-511 kuttbestandige hansker gul med grønn M PR | AD8MDE 4KYT1 11-511M369NOK
ANSELL 11-511 kuttbestandige hansker gul med grønn L PR | AD8MDF 4KYT2 11-511L369NOK
ANSELL 11-511 kuttbestandige hansker gul med grønn XL PR | AD8MDG 4KYT3 11-511XL369NOK
ANSELL 11-511 kuttbestandige hansker gul med grønn 2XL PR | AD8MDH 4KYT4 11-5112XL369NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANSELL 11-511 Kuttbestandige hansker Gul med grønn S PR
369NOK / enhet