Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ROADPRO RPSL-681 Bilviftevarmer 12v | AG3NEJ 33NU85

ROADPRO RPSL-681 Bilviftevarmer 12v

På lager
Vare: AG3NEJ Modell: RPSL-681Kryssref.: 33NU85
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
736NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakbil Fan
amps25
typenVarmeapparat
Brukes forCamping, Tailgating, Båtliv
Spenning (DC)12
Watts300

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.43
Skipets høyde (cm)15.75
Skipets lengde (cm)20.07
Skipets bredde (cm)17.02
HS kode8516290000

Produktdetaljer:

RoadPro RPSL-681 bilviftevarmer gir en enkel måte å gjøre bobiler mer komfortable ved å generere varme eller gi luft med en bryter. Den har justerbar viftehastighet som gjør det mulig å kontrollere mengden luft og svingbasen for å styre luftstrømmen.

Egenskaper:

  • RoadPro RPSL-681 bilviftevarmer brukes som en konstant varmekilde (overopphetes ikke) og kan bytte fra varme- til vifteinnstilling med bare et trykk på bryteren (justerbar viftehastighet).
  • Den er utstyrt med et rødt indikatorlys og kan drives direkte av kjøretøyets batteri.
  • Den har en krok og løkke og et avtagbart svingbart stativ for enkel montering.
  • Denne RPSL-681 bilviftevarmeren kommer med en 15 fot, 12-gauge ledning for enkel installasjon.

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hvordan fungerer en bilvarmevifte?

A. Luft blåses inn i bilens passasjerområde av varmeviften, via en varmekjerne, som ligner en radiator. Kjernen mottar varm kjølevæske fra sylinderhodet og leverer det til pumpen.

Produktvarianter

ProduktModellampsBrukes forWattsPris
ROADPRO RPSL-581 Bilviftevarmer 12v 8a | AG3NEH 33NU84 RPSL-58115Profesjonelle sjåfører så vel som bobiler og bobiler180428NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ROADPRO RPSL-681 Bilviftevarmer 12v
736NOK / enhet