KERN OG SOHN KFP 30V30SM Plattform, 30Kg Maks. Veiing, 10g Lesbarhet | CE8KHH

KERN AND SOHN KFP 30V30SM-plattform, 30 kg Maks. Veiing, 10g Lesbarhet

På lager
Vare: CE8KHH Modell: KFP 30V30SM

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 336 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlattform
Kalibreringsverdi10g
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
Minste belastning200g
Minimum vekt200g
Plattformdybde100mm
lesbarhet10g
Rektangulær veieoverflatestørrelse300 mm x 240
Veiekapasitet30kg
Materiale til veieplateRustfritt stål
Veieplattformens dimensjoner300 x 240 x 100 mm
Veier overflatedybde240 mm
Veiende overflate bredde300 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8
Skipets høyde (cm)24
Skipets lengde (cm)36
Skipets bredde (cm)47
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellKalibreringsverdiMinimum vektPlattformdybdeRektangulær veieoverflatestørrelseVeieplattformens dimensjonerVeier overflatedybdeVeiende overflate breddePris
KERN OG SOHN KFP 150V30LM Plattform, 150Kg Maks. Veiing, 5g Lesbarhet | CE8KGT KFP 150V30LM50g1Kg135 mm650 mm x 500650 x 500 x 135 mm500mm650 mm17 319 NOK
KERN OG SOHN KFP 15V30M Plattform, 15Kg Maks. Veiing, 0.5g Lesbarhet | CE8KGY KFP 15V30M5g100g100mm300 mm x 240300 x 240 x 100 mm240 mm300 mm9 471 NOK
KERN OG SOHN KFP 300V30M Plattform, 300Kg Maks. Veiing, 10g Lesbarhet | CE8KHD KFP 300V30M100g2Kg135 mm650 mm x 500650 x 500 x 135 mm500mm650 mm16 236 NOK
KERN OG SOHN KFP 30V30M Plattform, 30Kg Maks. Veiing, 1g Lesbarhet | CE8KHG KFP 30V30M10g200g128 mm400 mm x 300400 x 300 x 128 mm300 mm400mm10 283 NOK
KERN OG SOHN KFP 60V30LM Plattform, 60Kg Maks. Veiing, 2g Lesbarhet | CE8KHU KFP 60V30LM20g400g110mm500 mm x 400500 x 400 x 110 mm400 mm500 mm12 854 NOK
KERN OG SOHN KFP 60V30M Plattform, 60Kg Maks. Veiing, 2g Lesbarhet | CE8KHV KFP 60V30M20g400g128 mm400 mm x 300400 x 300 x 128 mm300 mm400mm10 283 NOK
KERN OG SOHN KFP 60V30XLM Plattform, 60Kg Maks. Veiing, 2g Lesbarhet | CE8KHW KFP 60V30XLM20g400g142 mm650 mm x 500650 x 500 x 142 mm500mm650 mm18 537 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN KFP 30V30SM-plattform, 30 kg Maks. Veiing, 10g Lesbarhet
9 336 NOK / enhet