KERN OG SOHN KFP 60V30LM Plattform, 60Kg Maks. Veiing, 2g Lesbarhet | CE8KHU

KERN AND SOHN KFP 60V30LM-plattform, 60 kg Maks. Veiing, 2g Lesbarhet

På lager
Vare: CE8KHU Modell: KFP 60V30LM

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

12 854 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlattform
Kalibreringsverdi20g
Minste belastning400g
Minimum vekt400g
Plattformdybde110mm
lesbarhet2g
Rektangulær veieoverflatestørrelse500 mm x 400
Veiekapasitet60kg
Materiale til veieplateRustfritt stål
Veieplattformens dimensjoner500 x 400 x 110 mm
Veier overflatedybde400 mm
Veiende overflate bredde500 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 13.3
Skipets høyde (cm)23
Skipets lengde (cm)54.5
Skipets bredde (cm)93
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellKalibreringsverdiMinimum vektPlattformdybdeRektangulær veieoverflatestørrelseVeieplattformens dimensjonerVeier overflatedybdeVeiende overflate breddePris
KERN OG SOHN KFP 150V30LM Plattform, 150Kg Maks. Veiing, 5g Lesbarhet | CE8KGT KFP 150V30LM50g1Kg135 mm650 mm x 500650 x 500 x 135 mm500mm650 mm17 319 NOK
KERN OG SOHN KFP 15V30M Plattform, 15Kg Maks. Veiing, 0.5g Lesbarhet | CE8KGY KFP 15V30M5g100g100mm300 mm x 240300 x 240 x 100 mm240 mm300 mm9 471 NOK
KERN OG SOHN KFP 300V30M Plattform, 300Kg Maks. Veiing, 10g Lesbarhet | CE8KHD KFP 300V30M100g2Kg135 mm650 mm x 500650 x 500 x 135 mm500mm650 mm16 236 NOK
KERN OG SOHN KFP 30V30M Plattform, 30Kg Maks. Veiing, 1g Lesbarhet | CE8KHG KFP 30V30M10g200g128 mm400 mm x 300400 x 300 x 128 mm300 mm400mm10 283 NOK
KERN OG SOHN KFP 30V30SM Plattform, 30Kg Maks. Veiing, 10g Lesbarhet | CE8KHH KFP 30V30SM10g200g100mm300 mm x 240300 x 240 x 100 mm240 mm300 mm9 336 NOK
KERN OG SOHN KFP 60V30M Plattform, 60Kg Maks. Veiing, 2g Lesbarhet | CE8KHV KFP 60V30M20g400g128 mm400 mm x 300400 x 300 x 128 mm300 mm400mm10 283 NOK
KERN OG SOHN KFP 60V30XLM Plattform, 60Kg Maks. Veiing, 2g Lesbarhet | CE8KHW KFP 60V30XLM20g400g142 mm650 mm x 500650 x 500 x 142 mm500mm650 mm18 537 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN KFP 60V30LM-plattform, 60 kg Maks. Veiing, 2g Lesbarhet
12 854 NOK / enhet