BATTALION Hengsel Pin Dørstopp


filtre
Farge: Bronse , Maskinvare: Ikke Inkludert , Monteringstype: Dørmontering , Tipsmateriale: Plast
StilModellFinishHøydeLengdeMaterialeMonteringsstilBreddePris (eks. mva)
A
1XNK4
Antikk messing2 5 / 16 "1.875 "sinkHengselstift5 / 16 "58NOK
B
1RCT5
Messing1"2"SinkstøptHengselstift1 / 2 "50NOK
C
4JG86
Messing--SinkstøptHengselstift-55NOK
D
1XNK6
Chrome2 5 / 16 "1.875 "sinkHengselstift5 / 16 "56NOK
E
1XNN9
Olje-gnidd bronse2"3"StålSkru inn1.75 "50NOK

Hengsel Pin Dørstopp

Dørstoppere for bataljonhengsel er montert på dørhengsler for å beskytte vegger mot kollisjoner med spaker, dørhåndtak og annen maskinvare som kan føre til hull og slitasje i veggene. Disse hengselstoppene har et gjenget innlegg for automatisk justering av hvor langt døren åpnes (fra 35 til 90 grader). De kan enkelt installeres ved å skyve pinnen fra hengslet ditt gjennom hullet i stopperen. Disse hengselsdørstoppene er tilgjengelige i antikke messing-, messing-, krom- og oljegummi-varianter Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?