Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BATTALION 4JG86 Hengselpinne Dørstopper | AD8EEN

BATTALION 4JG86 Hengselpinne Dørstopper

På lager
Vare: AD8EEN Modell: 4JG86
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
55NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHengsel Pin Dørstopp
FinishMessing
maskinvareIkke Inkludert
MaterialeSinkstøpt
MonteringsstilHengselstift
MonteringstypeDørmontering

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0315
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)7.11
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode8302416015
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Justering av døråpning (85 til 125 grader)

Produktvarianter

ProduktModellFinishHøydeLengdeMaterialeMonteringsstilBreddePris
BATTALION 1RCT5 Dørstoppstift Messing 2 Lengde x 1 H x 1/2 tomme Bredde | AB3BEE 1RCT5Messing1"2"SinkstøptHengselstift1 / 2 "50NOK
BATTALION 1XNK4 Dørstopp hengselstift Antikk messing | AB4FQG 1XNK4Antikk messing2 5 / 16 "1.875 "sinkHengselstift5 / 16 "58NOK
BATTALION 1XNK6 Dørstopp hengselstift krom | AB4FQH 1XNK6Chrome2 5 / 16 "1.875 "sinkHengselstift5 / 16 "56NOK
BATTALION 1XNN9 Dørstopp hengselstift L 3 In | AB4FQY 1XNN9Olje-gnidd bronse2"3"StålSkru inn1.75 "50NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BATTALION 4JG86 Hengselpinne Dørstopper
55NOK / enhet