Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BATTALION 1XNN9 Dørstopp hengselstift L 3 In | AB4FQY

BATTALION 1XNN9 Dørstopphengselstift L 3 In

På lager
Vare: AB4FQY Modell: 1XNN9
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
44NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHengsel Pin Dørstopp
FARGEBronse
FinishOlje-gnidd bronse
maskinvareIkke Inkludert
Høyde2"
Lengde3"
MaterialeStål
MonteringsstilSkru inn
MonteringstypeDørmontering
TipsmaterialePlast
Bredde1.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.036
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8302416015
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Justering av døråpning (50 til 100 grader)

Produktvarianter

ProduktModellFinishHøydeLengdeMaterialeMonteringsstilBreddePris
BATTALION 1RCT5 Dørstoppstift Messing 2 Lengde x 1 H x 1/2 tomme Bredde | AB3BEE 1RCT5Messing1"2"SinkstøptHengselstift1 / 2 "44NOK
BATTALION 1XNK4 Dørstopp hengselstift Antikk messing | AB4FQG 1XNK4Antikk messing2 5 / 16 "1.875 "sinkHengselstift5 / 16 "48NOK
BATTALION 1XNK6 Dørstopp hengselstift krom | AB4FQH 1XNK6Chrome2 5 / 16 "1.875 "sinkHengselstift5 / 16 "49NOK
BATTALION 4JG86 Hengselpinne Dørstopper | AD8EEN 4JG86Messing--SinkstøptHengselstift-48NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BATTALION 1XNN9 Dørstopphengselstift L 3 In
44NOK / enhet