Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AURAND 90M kutterpakke, 8 tommers rengjøringsområde, Pk2 | AG8DCD 29FW91

AURAND 90M kutterpakke, 8 tommers rengjøringsområde, Pk2

På lager
Vare: AG8DCD Modell: 90MKryssreferanse: 29FW91
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
1 825 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkjærebunt
Rengjøringsområde8"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.5088
Skipets høyde (cm)13.97
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)8.89
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Aurand 90M kutterbunt brukes med pneumatisk dekkscrawler for overflatebehandling, rustfjerning og skaleringsoppgaver. Dette verktøyet er ideelt for konstruksjons- og vedlikeholdsapplikasjoner.

Egenskaper:

  • Den har stjerner i metall for å skrape gjennom overflaten samtidig som den minimerer skade på tennene til stjernen.
  • Den holdes sammen ved hjelp av splinter, og forhindrer spill mellom komponentene.
  • Spindelen sørger for at maksimal kraft overføres til overflaten gjennom den roterende kutterbunten.

Kompatibelt tilbehør:

  • Aurand Deck Crawler: Disse pneumatiske dekkcrawlerne brukes til å drive den kutterbunten for overflatebehandling.

Ofte stilte spørsmål:

Spørsmål. Hvordan erstatte kutterbunten på Aurand air scrapifiers?

A. Brukere kan erstatte kutterbunten ved å fjerne spindelen. Spindelen holder kutterbunten på plass og overfører kraften fra luftskjæremaskinen til kutterbunten.

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AURAND 90M kutterpakke, 8 tommers rengjøringsområde, Pk2
1 825 NOK / enhet