START INTERNATIONAL ZCM1000-NS Tapedispenser | AF7ECW 20XE13

START INTERNATIONAL ZCM1000-NS tapedispenser

På lager
Vare: AF7ECW Modell: ZCM1000-NSKryssreferanse: 20XE13

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

11 393 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTape Dispenser
FARGESvart
AnleggStål og plast
Skjære lengde0.79 til 39 "
Dimensjon9.7 "x 5.3" x 6.3 "
Høyde5.9 "
Lengde9.7 "
Maks. Tape bredde2"
Minne1
Kraftbehovet120V
Rull Dia.7"
Tape BremsNei
TapekutterAutomatisk
Lengde på båndlevering1.2 "til 39"
Tape bredde0.28 til 2 "
Bredde5 2 / 5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.18
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)63.5
Skipets bredde (cm)35.56
HS kode8422400002

Produktvarianter

ProduktModellAnleggSkjære lengdeHøydeSakLengdeTape breddeBreddePris
START INTERNATIONAL ZCM1000 Automatisk mating og kuttbåndsdispenser | AA3FWN 11J978 ZCM1000Stål og kraftig plast0.79 til 39 "6.3 "Tape Dispenser9.7 "0.28 til 2 "5.3 "8 842 NOK
START INTERNATIONAL ZCM1000B Tapedispenser for smale bånd | AA3FWP 11J979 ZCM1000BStål og kraftig plast0.79 til 39 "6.3 "Tape Dispenser9.7 "0.125 til 1 "5.3 "10 421 NOK
START INTERNATIONAL ZCM1000C Tapedispenser for tynne bånd | AA3FWQ 11J980 ZCM1000CStål og kraftig plast0.79 til 39 "6.3 "Tape Dispenser9.7 "0.28 til 2 "5.3 "9 690 NOK
START INTERNATIONAL ZCM1000D Tapedispenser for snarveisstykker | AA3FWR 11J981 ZCM1000DStål og kraftig plast0.2 til 39 "6.3 "Tape Dispenser9.7 "0.28 til 2 "5.3 "9 745 NOK
START INTERNATIONAL ZCM1000E To-rull tape dispenser elektronisk | AA3FWT 11J982 ZCM1000EStål og kraftig plast0.79 til 39 "6.3 "To rullebånddispenser9.7 "0.28 til 2 "5.3 "10 367 NOK
START INTERNATIONAL ZCM1000K tape dispenser With Creaser | AA3FWU 11J983 ZCM1000KStål og kraftig plast0.79 til 39 "6.5 "Tape Dispenser10.2 "0.5 til 1.1 "5.3 "13 859 NOK
START INTERNATIONAL ZCM1000NM Tapedispenser for beskyttende film 2 In | AA3FWV 11J984 ZCM1000NMStål og kraftig plast0.79 til 39 "5.9 "Tape Dispenser9.7 "0.28 til 2 "5.4 "11 287 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

START INTERNATIONAL ZCM1000-NS tapedispenser
11 393 NOK / enhet