SHARPE VALVES Innebygd kulventil i karbonstål, FNPT x FNPT


filtre
Kulemateriale: 316 rustfritt stål , Kuleventil produktgruppe: Håndbok , Kroppsmateriale: Karbonstål , Kroppsstil: På linje , Tilkoblingstype: FNPT x FNPT , Håndtakstype: Låsespak , Maks. Damptrykk: 125 psi WSP , Stammateriale: 316 rustfritt stål
StilModellTemp. OmrådeHåndteringsmaterialeMaks. PressVentilstrukturRørstørrelseHavnForsegl materialeSetematerialePris (eks. mva)
A
SV50C74010
0 grader til 200 grader FForzinket stål med PVC-grep3000 psi WOG2-Piece1"FullPTFEDelrin (R)2 992 NOK
A
SV50C74003
0 grader til 200 grader FForzinket stål3000 psi WOG2-Piece3 / 8 "FullPTFEDelrin (R)1 254 NOK
B
SV39034TE004
0 grader til 450 grader F304 rustfritt stål1000 psi WOG3-Piece1 / 2 "FullRTFERTFE645NOK
B
SV39034TE006
0 grader til 450 grader F304 rustfritt stål1000 psi WOG3-Piece3 / 4 "FullRTFERTFE882NOK
B
SV39034TE010
0 grader til 450 grader F304 rustfritt stål med PVC-grep1000 psi WOG3-Piece1"FullRTFERTFE1 316 NOK
B
SV39034TE020
0 grader til 450 grader F304 rustfritt stål1000 psi WOG3-Piece2"FullRTFERTFE3 212 NOK
C
SV8446MTTE * 010
0 grader til 500 grader F304 rustfritt stål1480 psi WOG3-Piece1"standardPTFETFM (TM) PTFE2 198 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?