Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SHARPE VENTILER SV8446MTTE*010 Kuleventil av karbonstål Inline Fnpt 1 In | AB2YAF 1PRD1

SHARPE VALVES SV8446MTTE * 010 Kulventil i karbonstål Inline Fnpt 1 In

På lager
Vare: AB2YAF Modell: SV8446MTTE*010Kryssreferanse: 1PRD1

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
2 378 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakball Valve
Kulemateriale316 rustfritt stål
Kuleventil produktgruppeHåndbok
Body MaterialKarbonstål
KroppsstilPå linje
TilkoblingstypeFNPT x FNPT
Håndteringsmateriale304 rustfritt stål
HåndtakstypeLåsespak
Maks. Press1480 psi WOG
Maks. Damptrykk125 psi WSP
Rørstørrelse1"
Havnstandard
Forsegl materialePTFE
SetematerialeTFM (TM) PTFE
Stammateriale316 rustfritt stål
Stammen TypeSelvjusterende
Temp. Område0 grader til 500 grader F
Ventilstruktur3-Piece

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.62
Skipets høyde (cm)9.65
Skipets lengde (cm)21.08
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode8481803070
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellTemp. OmrådeHåndteringsmaterialeMaks. PressVentilstrukturRørstørrelseHavnForsegl materialeSetematerialePris
SHARPE VENTILER SV39034TE004 Kuleventil av karbonstål Inline Fnpt 1/2 In | AC8MMP 3CFX5 SV39034TE0040 grader til 450 grader F304 rustfritt stål1000 psi WOG3-Piece1 / 2 "FullRTFERTFE697NOK
SHARPE VENTILER SV39034TE006 Kuleventil av karbonstål Inline Fnpt 3/4 In | AC8MMQ 3CFX6 SV39034TE0060 grader til 450 grader F304 rustfritt stål1000 psi WOG3-Piece3 / 4 "FullRTFERTFE954NOK
SHARPE VENTILER SV39034TE010 Kuleventil av karbonstål Inline Fnpt 1 In | AC8MMR ​​3CFX7 SV39034TE0100 grader til 450 grader F304 rustfritt stål med PVC-grep1000 psi WOG3-Piece1"FullRTFERTFE1 528 NOK
SHARPE VENTILER SV39034TE020 Kuleventil av karbonstål Inline Fnpt 2 In | AC8MMV 3CFY1 SV39034TE0200 grader til 450 grader F304 rustfritt stål1000 psi WOG3-Piece2"FullRTFERTFE3 474 NOK
SHARPE VENTILER SV50C74003 Kuleventil av karbonstål Inline Fnpt 3/8 In | AD2CBC 3MRC8 SV50C740030 grader til 200 grader FForzinket stål3000 psi WOG2-Piece3 / 8 "FullPTFEDelrin (R)1 417 NOK
SHARPE VENTILER SV50C74010 Kuleventil av karbonstål Inline Fnpt 1 In | AD2CBF 3MRD2 SV50C740100 grader til 200 grader FForzinket stål med PVC-grep3000 psi WOG2-Piece1"FullPTFEDelrin (R)3 297 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SHARPE VALVES SV8446MTTE * 010 Kulventil i karbonstål Inline Fnpt 1 In
2 378 NOK / enhet