Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SHARPE VENTILER SV39034TE006 Kuleventil av karbonstål Inline Fnpt 3/4 In | AC8MMQ 3CFX6

SHARPE VALVES SV39034TE006 Kulventil i karbonstål Inline Fnpt 3/4 in

På lager
Vare: AC8MMQ Modell: SV39034TE006Kryssreferanse: 3CFX6

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
954NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakball Valve
Kulemateriale316 rustfritt stål
Kuleventil produktgruppeHåndbok
Body MaterialKarbonstål
KroppsstilPå linje
TilkoblingstypeFNPT x FNPT
Håndteringsmateriale304 rustfritt stål
HåndtakstypeLåsespak
Maks. Press1000 psi WOG
Rørstørrelse3 / 4 "
HavnFull
Forsegl materialeRTFE
SetematerialeRTFE
Stammateriale316 rustfritt stål
Stammen TypeSelvjusterende
Temp. Område0 grader til 450 grader F
Ventilstruktur3-Piece

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6165
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)17.02
Skipets bredde (cm)9.65
HS kode8481803070
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellTemp. OmrådeHåndteringsmaterialeMaks. PressVentilstrukturRørstørrelseHavnForsegl materialeSetematerialePris
SHARPE VENTILER SV8446MTTE*010 Kuleventil av karbonstål Inline Fnpt 1 In | AB2YAF 1PRD1 SV8446MTTE * 0100 grader til 500 grader F304 rustfritt stål1480 psi WOG3-Piece1"standardPTFETFM (TM) PTFE2 378 NOK
SHARPE VENTILER SV39034TE004 Kuleventil av karbonstål Inline Fnpt 1/2 In | AC8MMP 3CFX5 SV39034TE0040 grader til 450 grader F304 rustfritt stål1000 psi WOG3-Piece1 / 2 "FullRTFERTFE697NOK
SHARPE VENTILER SV39034TE010 Kuleventil av karbonstål Inline Fnpt 1 In | AC8MMR ​​3CFX7 SV39034TE0100 grader til 450 grader F304 rustfritt stål med PVC-grep1000 psi WOG3-Piece1"FullRTFERTFE1 528 NOK
SHARPE VENTILER SV39034TE020 Kuleventil av karbonstål Inline Fnpt 2 In | AC8MMV 3CFY1 SV39034TE0200 grader til 450 grader F304 rustfritt stål1000 psi WOG3-Piece2"FullRTFERTFE3 474 NOK
SHARPE VENTILER SV50C74003 Kuleventil av karbonstål Inline Fnpt 3/8 In | AD2CBC 3MRC8 SV50C740030 grader til 200 grader FForzinket stål3000 psi WOG2-Piece3 / 8 "FullPTFEDelrin (R)1 417 NOK
SHARPE VENTILER SV50C74010 Kuleventil av karbonstål Inline Fnpt 1 In | AD2CBF 3MRD2 SV50C740100 grader til 200 grader FForzinket stål med PVC-grep3000 psi WOG2-Piece1"FullPTFEDelrin (R)3 297 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SHARPE VALVES SV39034TE006 Kulventil i karbonstål Inline Fnpt 3/4 in
954NOK / enhet