WALTER TOOLS F4041 skulderfresekutter


filtre
klemme: FS1035 , Klemmeskrue: FS359 (Torx15) , Cutting Edge Type: Carbide , venstre/høyre hånd: Ikke sant , Materiale: Alt ISO
StilModellShank Dia.BoreSkjære lengdeDiameterSett inn skruenNomenklaturAntall innsettinger som krevesTotal lengdePris (eks. mva)
A
F4041.B27.063.Z04.13
1.0631.063 "0.512 "2.48 "FS1458 Torx 15IPF4041.B27.063.Z04.1361.968 "9 273 NOK
B
F4041.UB38.102.Z08.13
1.51.5 "0.591 "4"FS1453 Torx 15 IPF4041.UB38.102.Z08.1352.48 "14 224 NOK
C
F4041.W32.040.Z03.13
1.260.75 "0.236 "2"FS359 Torx 15F4041.W32.040.Z03.1352"6 744 NOK
D
F4041.UT36.038.Z03.13
1.417 "-0.512 "1.5 "FS1458 Torx 15IPF4041.UT36.038.Z03.1331.574 "6 641 NOK
E
F4041.B27.063.Z06.13
1.574 "-2.126 "1.575 "FS1457 Torx 9 IPF4041.B27.063.Z06.13155.905 "10 185 NOK
D
F4041.T36.040.Z03.13
T36 "-0.512 "1.575 "FS1458 Torx 15IPF4041.T36.040.Z03.1331.574 "6 707 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?