Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WALTER TOOLS F4041.W32.040.Z03.13 Indekserbar kvernkutter F4041w32040z0313 | AD6CZD 44W218

WALTER TOOLS F4041.W32.040.Z03.13 Indekserbar kvernkutter F4041w32040z0313

På lager
Vare: AD6CZD Modell: F4041.W32.040.Z03.13Kryssreferanse: 44W218
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
6 946 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIndekserbar fresekutter
Bore0.75 "
KlemmeFS1035
KlemskrueFS359 (Torx15)
Cutting Edge TypeCarbide
Skjære lengde0.236 "
Diameter2"
Sett inn skruenFS359 Torx 15
Venstre / høyre håndIkke sant
MaterialeAlt ISO
NomenklaturF4041.W32.040.Z03.13
Antall innsettinger som kreves5
Total lengde2"
Shank Dia.1.26

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.405
Skipets høyde (cm)12.01
Skipets lengde (cm)6.5
Skipets bredde (cm)6.5
HS kode8466100130
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellShank Dia.BoreSkjære lengdeDiameterSett inn skruenNomenklaturAntall innsettinger som krevesTotal lengdePris
WALTER TOOLS F4041.T36.040.Z03.13 Indekserbar fresekutter F4041t36040z0313 | AD6CPC 44V913 F4041.T36.040.Z03.13T36 "-0.512 "1.575 "FS1458 Torx 15IPF4041.T36.040.Z03.1331.574 "6 907 NOK
WALTER TOOLS F4041.UT36.038.Z03.13 Indekserbar fresekutter F4041ut36038z0313 | AD6CWB 44W128 F4041.UT36.038.Z03.131.417 "-0.512 "1.5 "FS1458 Torx 15IPF4041.UT36.038.Z03.1331.574 "6 907 NOK
WALTER TOOLS F4041.B27.063.Z04.13 Indekserbar kvernkutter F4041b27063z0413 | AD6CXC 44W155 F4041.B27.063.Z04.131.0631.063 "0.512 "2.48 "FS1458 Torx 15IPF4041.B27.063.Z04.1361.968 "9 746 NOK
WALTER TOOLS F4041.B27.063.Z06.13 Indekserbar kvernkutter F4041b27063z0613 | AD6CXD 44W156 F4041.B27.063.Z06.131.574 "-2.126 "1.575 "FS1457 Torx 9 IPF4041.B27.063.Z06.13155.905 "10 593 NOK
WALTER TOOLS F4041.UB38.102.Z08.13 Indekserbar fresekutter F4041ub38102z0813 | AD6DQY 44W724 F4041.UB38.102.Z08.131.51.5 "0.591 "4"FS1453 Torx 15 IPF4041.UB38.102.Z08.1352.48 "14 835 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WALTER TOOLS F4041.W32.040.Z03.13 Indekserbar kvernkutter F4041w32040z0313
6 946 NOK / enhet