Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CHEMTROLS VENTILER S65TB-V 1 Kynar(r) Kuleventil Inline Sokkel 1 In | AA9EPQ 1CRT6

CHEMTROLS VALVES S65TB-V 1 Kynar(r) Kuleventil Inline Sokkel 1 In

På lager
Vare: AA9EPQ Modell: S65TB-V 1Kryssreferanse: 1CRT6

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
8 843 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakball Valve
KulematerialeKynar (R)
Kuleventil produktgruppeHåndbok
Body MaterialKynar (R)
KroppsstilPå linje
TilkoblingstypeStikkontakt x Stikkontakt
Håndteringsmaterialepolypropylen
Håndtakstypespaken
Maks. Press150 psi WOG
Rørstørrelse1"
HavnFull
Forsegl materialeFKM
SetematerialePTFE
StammaterialePVDF
Stammen Type1-delt stamme
Temp. Område73 grader til 280 grader F
Ventilstruktur2-Piece

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.54
Skipets høyde (cm)10.67
Skipets lengde (cm)14.22
Skipets bredde (cm)9.14
HS kode8481805090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelsePris
CHEMTROLS VENTILER S65TB-V 1/2 Kynar(r) Kuleventil Inline Sokkel 1/2 In | AA9EPN 1CRT4 S65TB-V 1/21 / 2 "4 699 NOK
CHEMTROLS VENTILER S65TB-V 3/4 Kynar(r) Kuleventil Inline Socket 3/4 In | AA9EPP 1CRT5 S65TB-V 3/43 / 4 "5 820 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHEMTROLS VALVES S65TB-V 1 Kynar(r) Kuleventil Inline Sokkel 1 In
8 843 NOK / enhet