Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CHEMTROLS VENTILER S65TB-V 1/2 Kynar(r) Kuleventil Inline Sokkel 1/2 In | AA9EPN 1CRT4

CHEMTROLS VALVES S65TB-V 1/2 Kynar(r) kuleventil inline-sokkel 1/2 tommer

På lager
Vare: AA9EPN Modell: S65TB-V 1/2Kryssreferanse: 1CRT4
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
4 699 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakball Valve
KulematerialeKynar (R)
Kuleventil produktgruppeHåndbok
Body MaterialKynar (R)
KroppsstilPå linje
TilkoblingstypeStikkontakt x Stikkontakt
Håndteringsmaterialepolypropylen
Håndtakstypespaken
Maks. Press150 psi WOG
Rørstørrelse1 / 2 "
HavnFull
Forsegl materialeFKM
SetematerialePTFE
StammaterialePVDF
Stammen Type1-delt stamme
Temp. Område73 grader til 280 grader F
Ventilstruktur2-Piece

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)8.13
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)7.11
HS kode8481805090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelsePris
CHEMTROLS VENTILER S65TB-V 3/4 Kynar(r) Kuleventil Inline Socket 3/4 In | AA9EPP 1CRT5 S65TB-V 3/43 / 4 "5 820 NOK
CHEMTROLS VENTILER S65TB-V 1 Kynar(r) Kuleventil Inline Sokkel 1 In | AA9EPQ 1CRT6 S65TB-V 11"8 843 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHEMTROLS VALVES S65TB-V 1/2 Kynar(r) kuleventil inline-sokkel 1/2 tommer
4 699 NOK / enhet