SHIMPO Digital Force målere


filtre
Nøyaktighet: +/- 0.2% FS , Automatisk avslåing: Ja , Vise: 4-sifret LCD-skjerm , Funksjon: Brukervalgbar komparator, Hi-Lo , Grensesnitt: USB , Minne: Kontinuerlig minne 1000 poeng, enkeltminne 100 poeng, standardminne 50 poeng og statistikk (maks, min, topp, gjennomsnitt og standardavvik) , Utgangstype: USB, analog, overbelastning / komparator , Samplingsfrekvens: 1000 Hz
StilModellStrømkildeOmrådeoppløsningPris (eks. mva)
A
FGE-500HXY
AC-adapter/lader0 til 500 lbs.0.01 kg, 0.01 kg, 0.1 N12 548 NOK
A
FGE-100XY
AC-adapter/lader0 til 100 lbs.0.01 kg, 0.01 kg, 0.1 N8 234 NOK
A
FGE-50XY
AC-adapter/lader0 til 50 lbs.0.01 kg, 0.01 kg, 0.1 N8 234 NOK
A
FGE-1XY
AC-adapter/lader0 til 1 lbs.0.01 oz, 0.001 lb, 0.1 g, 0.001 N8 234 NOK
A
FGE-2XY
AC-adapter/lader0 til 2 lbs.0.01 oz, 0.001 lb, 0.1 g, 0.001 N8 234 NOK
A
FGE-5XY
AC-adapter/lader0 til 5 lbs.0.001 kg, 0.001 kg, 0.01 N8 234 NOK
A
FGE-20XY
AC-adapter/lader0 til 20 lbs.0.01 kg, 0.01 kg, 0.1 N8 234 NOK
A
FGE-200XY
AC-adapter/lader0 til 200 lbs.0.01 kg, 0.01 kg, 0.1 N10 478 NOK
A
FGE-10XY
AC-adapter/lader0 til 10 lbs.0.001 kg, 0.001 kg, 0.01 N8 234 NOK
A
FGE-0.5XY
AC-adapter/lader0 til 0.5 lbs.0.01 oz, 0.001 lb, 0.1 g, 0.001 N8 234 NOK
A
FGV-200XY
Oppladbart nikkelhydridbatteri eller strømadapter / lader200 kg, 100 kg, 1000 N0.1 kg, 0.1 kg, 1 N15 729 NOK
A
FGV-20XY
Oppladbart nikkelhydridbatteri eller strømadapter / lader20 kg, 10 kg 100 N0.01 kg, 0.01 kg, 0.1 N12 966 NOK
A
FGV-2XY
Oppladbart nikkelhydridbatteri eller strømadapter / lader32 Oz, 2 lb, 1000 g, 10 N0.01 oz, 0.001 lb, 1 g, 0.01 N12 966 NOK
A
FGV-1XY
Oppladbart nikkelhydridbatteri eller strømadapter / lader16 Oz, 1 lb, 500 g, 5 N0.01 oz, 0.001 lb, 0.1 g, 0.001 N12 966 NOK
A
FGV-5XY
Oppladbart nikkelhydridbatteri eller strømadapter / lader5 kg, 2 kg, 20 N0.001 kg, 0.001 kg, 0.01 N12 966 NOK
A
FGV-100XY
Oppladbart nikkelhydridbatteri eller strømadapter / lader100 kg, 50 kg, 500 N0.1 kg, 0.01 kg, 0.1 N12 966 NOK
A
FGV-50XY
Oppladbart nikkelhydridbatteri eller strømadapter / lader50 kg, 20 kg, 200 N0.01 kg, 0.01 kg, 0.1 N12 966 NOK
A
FGV-10XY
Oppladbart nikkelhydridbatteri eller strømadapter / lader10 kg, 5 kg, 50 N0.01 kg, 0.001 kg, 0.01 N12 966 NOK
A
FGV-0.5XY
Oppladbart nikkelhydridbatteri eller strømadapter / lader8 Oz, 0.5 lb, 200 g, 2 N0.01 oz, 0.001 lb, 0.1 g, 0.001 N12 966 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?