Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SHIMPO FGE-500HXY Digital kraftmåler 500 lbs 4-sifret LCD | AH9LZZ 40KA03

SHIMPO FGE-500HXY Digital Force Gauge 500 lbs 4-sifret LCD

På lager
Vare: AH9LZZ Modell: FGE-500HXYKryssreferanse: 40KA03

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
13 226 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDigital kraftmåler
Nøyaktighet+/- 0.2% FS
Automatisk avslåingJa
Vise4-sifret LCD-skjerm
MålemetoderSpormodus i sanntid, toppmodus
MåleenheterPund, Kilogram eller Newton
StrømkildeAC-adapter/lader
Område0 til 500 lbs.
oppløsning0.01 kg, 0.01 kg, 0.1 N
Sampling Rate1000 Hz

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.2715
Skipets høyde (cm)8.38
Skipets lengde (cm)37.34
Skipets bredde (cm)27.43
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellStrømkildeOmrådeoppløsningPris
SHIMPO FGV-0.5XY Digital Force Gauge Range 8 Unse Usb | AD9MCX 4TLC4 FGV-0.5XYOppladbart nikkelhydridbatteri eller strømadapter / lader8 Oz, 0.5 lb, 200 g, 2 N0.01 oz, 0.001 lb, 0.1 g, 0.001 N14 016 NOK
SHIMPO FGV-1XY Digital Force Gauge Rekkevidde 16 Unse Usb | AD9MCY 4TLC5 FGV-1XYOppladbart nikkelhydridbatteri eller strømadapter / lader16 Oz, 1 lb, 500 g, 5 N0.01 oz, 0.001 lb, 0.1 g, 0.001 N14 016 NOK
SHIMPO FGV-2XY Digital Force Gauge Range 32 ounce Usb | AD9MCZ 4TLC6 FGV-2XYOppladbart nikkelhydridbatteri eller strømadapter / lader32 Oz, 2 lb, 1000 g, 10 N0.01 oz, 0.001 lb, 1 g, 0.01 N13 545 NOK
SHIMPO FGV-5XY Digital Force Gauge Rekkevidde 5 Lb Usb | AD9MDA 4TLC7 FGV-5XYOppladbart nikkelhydridbatteri eller strømadapter / lader5 kg, 2 kg, 20 N0.001 kg, 0.001 kg, 0.01 N13 545 NOK
SHIMPO FGV-10XY Digital Force Gauge Rekkevidde 10 Lb Usb | AD9MDB 4TLC8 FGV-10XYOppladbart nikkelhydridbatteri eller strømadapter / lader10 kg, 5 kg, 50 N0.01 kg, 0.001 kg, 0.01 N13 545 NOK
SHIMPO FGV-20XY Digital Force Gauge Rekkevidde 20 Lb Usb | AD9MDC 4TLC9 FGV-20XYOppladbart nikkelhydridbatteri eller strømadapter / lader20 kg, 10 kg 100 N0.01 kg, 0.01 kg, 0.1 N14 016 NOK
SHIMPO FGV-50XY Digital Force Gauge Rekkevidde 50 Lb Usb | AD9MDD 4TLD1 FGV-50XYOppladbart nikkelhydridbatteri eller strømadapter / lader50 kg, 20 kg, 200 N0.01 kg, 0.01 kg, 0.1 N14 016 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SHIMPO FGE-500HXY Digital Force Gauge 500 lbs 4-sifret LCD
13 226 NOK / enhet