DEWALT Single End Drill / Countertersink


filtre
Skjæreretning: Høyre hånd , Inkludert vinkel: 60 Degrees , Materiale: High Speed ​​Steel , Antall fløyter: 4 , Type: 4-fløyte
StilModellKroppsdia.FinishTotal lengdePunkt Dia.StørrelsePris (eks. mva)
A
DW2712
1"Svart oksid3.75 "3 / 16 "#10134NOK
B
DW2569
1"Bright3.75 "3 / 16 "#10316NOK
C
DW2567
1 / 2 "Bright3"9 / 64 "#6276NOK
D
DW2711
3 / 4 "Svart oksid3.5 "11 / 64 "#8126NOK
E
DW2568
3 / 4 "Bright3.5 "11 / 64 "#8304NOK
F
DW2570
3 / 16 "Bright1.375 "7 / 32 "#12357NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?