Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DEWALT DW2712 #10 Bit/counter Sink | AF2RCT 6XG74

DEWALT DW2712 #10 Bits/motvask

På lager
Vare: AF2RCT Modell: DW2712Kryssreferanse: 6XG74
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
134NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSingle End Drill / Countertersink
Kroppsdia.1"
ForsenkningsstilPlain
Skjærende retningHøyre hånd
FinishSvart oksid
Inkludert vinkel60 Degrees
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Antall fløyter4
Total lengde3.75 "
Punkt Dia.3 / 16 "
Størrelse#10
typen4-fløyte

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
HS kode8207906000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKroppsdia.FinishTotal lengdePunkt Dia.StørrelsePris
DEWALT DW2567 Forsenking #6 9/64 tommers diameter bor | AE2MTN 4YK81 DW25671 / 2 "Bright3"9 / 64 "#6276NOK
DEWALT DW2568 Forsenking #8 med 11/64 tommers bit | AE2MTP 4YK82 DW25683 / 4 "Bright3.5 "11 / 64 "#8304NOK
DEWALT DW2569 #10 Forsenkning | AE2MTQ 4YK83 DW25691"Bright3.75 "3 / 16 "#10316NOK
DEWALT DW2570 # 12 Forsenkning | AE2MTR 4YK84 DW25703 / 16 "Bright1.375 "7 / 32 "#12357NOK
DEWALT DW2711 #8 Bits/motvasker | AF2RCR 6XG73 DW27113 / 4 "Svart oksid3.5 "11 / 64 "#8126NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DEWALT DW2712 #10 Bits/motvask
134NOK / enhet