Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CHEMTROLS VENTILER S65TB-V 3/4 Kynar(r) Kuleventil Inline Socket 3/4 In | AA9EPP 1CRT5

CHEMTROLS VALVES S65TB-V 3/4 Kynar(r) kuleventil inline-sokkel 3/4 tommer

På lager
Vare: AA9EPP Modell: S65TB-V 3/4Kryssreferanse: 1CRT5

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
5 820 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakball Valve
KulematerialeKynar (R)
Kuleventil produktgruppeHåndbok
Body MaterialKynar (R)
KroppsstilPå linje
TilkoblingstypeStikkontakt x Stikkontakt
Håndteringsmaterialepolypropylen
Håndtakstypespaken
Maks. Press150 psi WOG
Rørstørrelse3 / 4 "
HavnFull
Forsegl materialeFKM
SetematerialePTFE
StammaterialePVDF
Stammen Type1-delt stamme
Temp. Område73 grader til 280 grader F
Ventilstruktur2-Piece

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4005
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)13.46
Skipets bredde (cm)8.13
HS kode8481805090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelsePris
CHEMTROLS VENTILER S65TB-V 1/2 Kynar(r) Kuleventil Inline Sokkel 1/2 In | AA9EPN 1CRT4 S65TB-V 1/21 / 2 "4 699 NOK
CHEMTROLS VENTILER S65TB-V 1 Kynar(r) Kuleventil Inline Sokkel 1 In | AA9EPQ 1CRT6 S65TB-V 11"8 843 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHEMTROLS VALVES S65TB-V 3/4 Kynar(r) kuleventil inline-sokkel 3/4 tommer
5 820 NOK / enhet