Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LAMPE ESR-2031-200 Skuffe med lav profil 9-1/64 tommer Lengde Pr | AE4GMM 5KDW4

LAMP ESR-2031-200 Skuffeskyve med lav profil 9-1/64 tommer Lengde Pr

På lager
Vare: AE4GMM Modell: ESR-2031-200Kryssreferanse: 5KDW4
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
789NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkuffeskuff med lav profil
Lukket lengde7.875 "
Lukk TypeKonvensjonell
FARGENaturlig
Koble fra metodeIkke koble fra
Utvidelsestype3/4 Forlengelse
FinishSink belagt
maskinvareIkke Inkludert
Lastekapasitet37 lb.
MaterialeRustfritt stål
MonteringstypeSide
Sidemontert lastelokk. per par37 lb.
Reiselengde9-1 / 64 "
Bredde1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4005
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)19.3
Skipets bredde (cm)3.3
HS kode8302419015
OpprinnelseslandKR

Produktdetaljer:

    • Glidemekanisme (friksjon)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LAMP ESR-2031-200 Skuffeskyve med lav profil 9-1/64 tommer Lengde Pr
789NOK /pakke