TEXAS PNEUMATISK VERKTØY TX-10AM-NP Venturi luftblåser, nikkelbelagt base, integrert håndtak | CD4CUV

TEXAS PNEUMATIC TOOLS TX-10AM-NP Venturi luftblåser, nikkelbelagt base, integrert håndtak

På lager
Vare: CD4CUV Modell: TX-10AM-NP

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

20 646 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVenturi Style pneumatisk luftblåser
luft~~POS=TRUNCCFM 134
LuftstrømCFM 4898
Luftinntak1"
Lufttrykk40 psi
Boltsirkel Dia.15.5 "
Inne i Dia.10 "
MaterialeForniklet base og polymerhorn
Utenfor Dia.16.75 "
Total lengde48 "
Slot Dia.1"
Topp Dia.15.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 22.05
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Texas Pneumatic Tools TX-10AM-NP luftflytter egnet for å blåse luft inn i trange rom for dispensering av røyk / kjølemaskineri i farlige områder, raffinerier, kjemiske anlegg og verft
    • Forniklet base for slitestyrke og et elektrisk ledende polymerhorn for sikker utladning av statisk opphopning i flyktige omgivelser
    • Modeller med stålhorn (Texas Pneumatic Tools TX-10AM) også tilgjengelig

Produktvarianter

ProduktModellluft~~POS=TRUNCLuftstrømLuftinntakPris
TEXAS PNEUMATISK VERKTØY TX-10AM Venturi luftblåser, trykkluft / dampinngang media | CD4CUU TX-10AMCFM 134CFM 48981"15 072 NOK
TEXAS PNEUMATISK VERKTØY TX-10AM-P Venturi luftblåser, trykkluft / dampinngang media | CD4CUW TX-10AM-PCFM 189CFM 61821"15 072 NOK
TEXAS PNEUMATISK VERKTØY TX-10AM-SH Venturi luftblåser, 16.75 tommers basediameter, 1 tommers NPT-størrelse | CD4CUX TX-10AM-SHCFM 252CFM 73041"18 582 NOK
TEXAS PNEUMATISK VERKTØY TX-2AM Venturiblåser, 40 CFM trykkluftinngang, 2 tommers uttak | CD4CVB TX-2AM---4 817 NOK
RFQ
TEXAS PNEUMATISK VERKTØY TX-3AM Venturi Air Mover, 32 tommers lengde, 7.25 tommers basediameter | CD4CVE TX-3AMCFM 21CFM 10171 / 2 "5 065 NOK
TEXAS PNEUMATISK VERKTØY TX-3AM-P luftblåser, 32 tommers lengde, 1/2 tommers NPT, innebygd håndtak | CD4CVF TX-3AM-PCFM 31CFM 11351 / 2 "5 065 NOK
TEXAS PNEUMATISK VERKTØY TX-3AM-SH Venturi luftblåser, 7.25 tommers basediameter, 1/2 tommers NPT | CD4CVG TX-3AM-SHCFM 41CFM 13081 / 2 "6 744 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TEXAS PNEUMATIC TOOLS TX-10AM-NP Venturi luftblåser, nikkelbelagt base, integrert håndtak
20 646 NOK / enhet