TEXAS PNEUMATIC TOOLS

Siden 1977 har Texas Pneumatic Tools produsert luftbevegelsesprodukter, pilverktøy og tilbehør for produksjon, konstruksjon og industrielle applikasjoner. Med hovedkontor i Reagan, Texas, inkluderer merkevarens produktlinje luftkanoner, støvsamlere, LED-veggpakker og bærbare blåsere. Les mer

filtre

Pneumatikk

Plumbing

Fasteners

VVS og kjøling

maskinering

Sikkerhet

Flåte- og kjøretøyvedlikehold

kraftoverføring

maskinvare

Håndverktøy

Elektrisk

Materialhåndtering

Smøring

Sikkerhet

Elektroverktøy

Hydraulikk

Rengjøring

Belysning

Pneumatikk filtre

TrykkluftbehandlingVis alle

  • Koalescerende filterelementer
  • Tørkemidler

    Fest direkte til sprøytepistolen eller miniregulatoren, plassert på sprøytepistolen, for å senke duggpunktet for trykkluft. Adsorberer også fuktighet fra luftstrømmen på overflaten av et tørkemiddel. Har et polykarbonathus for høy slagfasthet

  • Filterregulator smøremidler (FRL)
  • Filter / regulatorer

    Kom i en enkel, problemfri design for å smøre de indre arbeidsdelene til pneumatiske verktøy. Utstyrt med en bolle som fylles helt til toppen og kan fylles mens flyselskapet fortsatt er under press

  • Pneumatiske smøremidler
  • Pneumatisk modulært FRL-tilbehør

    Bredt utvalg av koblingsinnsatssett, Y-linjesiler og veggmonteringsbraketter som brukes for å gi maksimal fleksibilitet under montering av pneumatiske systemer med luftfiltre, luftregulatorer og smøreapparater

TrykkluftverktøyVis alle

  • Tilbehør til luftpistoler

    Inkluderer runde manifoldbur, stablebraketter, snekkedrevne klemmer og manifolder i vogn- og tankstil; egnet for bruk med luftpistoler

  • Holdermeiselholdere

    Designet for å sikre flate eller ovale krage meisler og andre redskaper med kompatible lufthammere. Designet for rask endring sikrer enkel og jevn drift. Bare trekk tilbake kragen for å installere eller fjerne meisler

  • Nåleskalere
  • Slagverktøy
  • Svingbare kontakter

    Koble til kompatible luftslanger og rør for å oppgradere bruken av pneumatiske verktøy mens du opprettholder en optimal luftstrøm. Har varmebehandlet konstruksjon med en svart oksidert overflate for beskyttelse mot oksidasjonsreaksjoner på utsatte overflater. Passer direkte på mannlige eller kvinnelige PT-forbindelser

Om TEXAS PNEUMATISK VERKTØY

Merkets omfattende katalog inkluderer luftdrevne vifter og vifter for begrensede rom, venturi- og pneumatiske vifter, luftpistoler og tilbehør og vifte- og viftetilbehør. Texas Pneumatic venturi luftflyttere legge til rette for sikker spredning av røyk og kjøling av maskineri innenfor begrensede og farlige miljøer, raffinerier, kjemiske anlegg og verft. Disse blåserne er utstyrt med et robust stålhorn for å dempe forhøyede temperaturer for komfort og sikkerhet for arbeidere som arbeider under disse utfordrende forholdene. Merkets jetfans operere med trykkluft for generelle ventilasjonsbehov. De eliminerer effektivt farlige røyk og forurenset luft under sveising eller sandblåsing. Med trykkklassifiseringer fra 40 til 110 psi, tilbyr deres avanserte firebladsdesign økt luftstrøm ved lavere turtall. Disse luftdrevne verktøyene har elektropolerte viftebeskyttelser i rustfritt stål, T6-aluminiumsstøpte for fly og en super-duty lufttetning for økt holdbarhet. De er utstyrt med ledeskovler som optimerer luftstrøm og effektivitet.

Ting å vurdere

Kryssreferanse alternativer

Noen Texas Pneumatic Tools MPN-er krysser individuelle referanser til tilsvarende Allegro Safety and Air Systems International-produkter. Så hvis du leter etter en konkurrent som enten er utsolgt eller foreldet, er sjansen stor Raptor Supplies har tilsvarende Texas Pneumatic Tools-produkter tilgjengelig.

Levering

Disse Texas Pneumatic-produktene er små og store i størrelse. De krever nøye emballasje, da noen varer kan bli skadet under frakt. Derfor blir disse varene levert med budforsendelse og luftfrakt for minimal nedetid.

Store handelsnavn

Pneu-Light

Pneu-Light går på luft og er trygt å bruke i små og trange rom. Den kan kobles til en lufttilførsel og den vil begynne å skinne. Denne pæren kan fungere med lufttrykk fra 40 til 120 lb pr...Les meg 

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er forskjellen mellom venturiblåsere med begrenset plass og bærbare blåsere?

Venturiblåsere med begrenset plass brukes i lukkede eller begrensede rom. De bruker den til å trekke luft fra omgivelsene og drive den kraftig ut. Disse blåserne er kompakte og kraftige, brukes til ventilasjon eller røykavsug i trange områder. På den annen side er bærbare blåsere mer allsidige og er ikke begrenset til trange rom. De er designet for mer generell luftsirkulasjon og kjøling, og de kommer i forskjellige størrelser og kraftkapasiteter avhengig av tiltenkt bruk.

Hvordan rengjør og vedlikeholder jeg Texas Pneumatic-produkter?

  • Inspiser regelmessig for tegn på slitasje, skade eller lekkasjer.
  • Tørk av overflaten med en ren klut for å fjerne støv og rusk.
  • Bruk trykkluft for å blåse ut eventuelle gjenværende partikler fra produktets komponenter.
  • Smør bevegelige deler i henhold til produsentens anbefalinger for å sikre jevn drift.
  • Oppbevares i et tørt og rent miljø for å forhindre rust eller korrosjon.

Hva er forskjellen mellom en tørketrommel og en generell tørketrommel?

En tørketrommel og en tørketrommel for generell bruk er forskjellige i funksjonalitet og bruksområde. En tørketørker er designet for å fjerne fuktighet fra trykkluft ved bruk av tørkemiddel, og sikrer eksepsjonelt tørr luft for sensitive bruksområder som i farmasøytisk industri eller næringsmiddelindustri. I motsetning til dette er en generell tørketrommel mer allsidig og egnet for typiske industrielle bruksområder, og fjerner effektivt fuktighet, men ikke til de samme strenge nivåene som en tørketørker.

Merke eksklusive produkter