WESTWARD 10D710 Benk Vise Utility Workshop Swivel 4-1/2 | AA2CKU

WESTWARD 10D710 Benk skrustikke Utility Workshop Swivel 4-1/2

På lager
Vare: AA2CKU Modell: 10D710

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 914 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVerksted Vise
Base TypeSving
Kroppstøping30,000 psi
PliktvurderingStandard plikt
Kjeve ansikttaggete
KjeftetypeUtskiftbar overkjeven, fast rørkjeven
Kjevebredde4.5 "
MaterialeCast Iron
Maks. Åpning4"
Monteringshull Dia.15 / 32 "
Antall låsebolter1
Antall monteringspunkter4
Total høyde6.5 "
Total lengde10.5 "
Samlet bredde6 13 / 32 "
Rørkapasitet1/8 to 1-1/2"
vendbarNei
Svingbar vinkel180 Degrees
Halsdybde2.5 "
VisetypeUtility

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.28
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)28.96
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode8205700030
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Inkludert rørkjeve (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellSvingbar vinkelKjeftetypeKjevebreddeHalsdybdeMaterialeMonteringshull Dia.Total høydeTotal lengdePris
WESTWARD 10D694 Benk Vise Utility Swivel 7 In | AA2CKE 10D694360 Degreesutskiftbar7"3"Duktilt jern5 / 8 "8.88 "20 "3 598 NOK
WESTWARD 10D695 Benk Vise Utility Swivel 6 In | AA2CKF 10D695360 Degreesutskiftbar6"3"Duktilt jern5 / 8 "8.88 "18 "2 868 NOK
WESTWARD 3FDG9 Kombinasjonsbenk skrustikke 6 1/2 In | AC9AHV 3FDG9360 DegreesFikset6"3"Duktilt jern19 / 32 "7.25 "16.5 "2 986 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 10D710 Benk skrustikke Utility Workshop Swivel 4-1/2
1 914 NOK / enhet