WESTWARD 10D695 Benk Vise Utility Swivel 6 In | AA2CKF

WESTWARD 10D695 Benk Vise Utility Swivel 6 In

På lager
Vare: AA2CKF Modell: 10D695

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 868 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVerksted Vise
Base TypeSving
Kroppstøping60,000 psi
PliktvurderingStandard plikt
Kjeve ansikttaggete
Kjeftetypeutskiftbar
Kjevebredde6"
MaterialeDuktilt jern
Maks. Åpning6"
Monteringshull Dia.5 / 8 "
Antall låsebolter2
Antall monteringspunkter3
Total høyde8.88 "
Total lengde18 "
Samlet bredde8.187 "
Rørkapasitet1 til 2 "
vendbarNei
Svingbar vinkel360 Degrees
Halsdybde3"
VisetypeUtility

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 14.9265
Skipets høyde (cm)23.88
Skipets lengde (cm)45.97
Skipets bredde (cm)22.61
HS kode8205700030
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Inkludert rørkjeve (Ja)
    • 10D695 er en foreslått erstatning av 3FDH2

Produktvarianter

ProduktModellSvingbar vinkelKjeftetypeKjevebreddeHalsdybdeMaterialeMonteringshull Dia.Total høydeTotal lengdePris
WESTWARD 10D694 Benk Vise Utility Swivel 7 In | AA2CKE 10D694360 Degreesutskiftbar7"3"Duktilt jern5 / 8 "8.88 "20 "3 598 NOK
WESTWARD 10D710 Benk Vise Utility Workshop Swivel 4-1/2 | AA2CKU 10D710180 DegreesUtskiftbar overkjeven, fast rørkjeven4.5 "2.5 "Cast Iron15 / 32 "6.5 "10.5 "1 914 NOK
WESTWARD 3FDG9 Kombinasjonsbenk skrustikke 6 1/2 In | AC9AHV 3FDG9360 DegreesFikset6"3"Duktilt jern19 / 32 "7.25 "16.5 "2 986 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 10D695 Benk Vise Utility Swivel 6 In
2 868 NOK / enhet