WESTWARD 3FDG9 Kombinasjonsbenk skrustikke 6 1/2 In | AC9AHV

WESTWARD 3FDG9 Kombinasjonsbenk skrustikke 6 1/2 in

På lager
Vare: AC9AHV Modell: 3FDG9

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 986 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVerksted Vise
Base TypeSving
Kroppstøping60,000 psi
PliktvurderingStandard plikt
Kjeve ansikttaggete
KjeftetypeFikset
Kjevebredde6"
MaterialeDuktilt jern
Maks. Åpning6"
Monteringshull Dia.19 / 32 "
Antall låsebolter2
Antall monteringspunkter3
Total høyde7.25 "
Total lengde16.5 "
Samlet bredde8 21 / 32 "
Rørkapasitet1 til 2-1 / 2 "
vendbarNei
Svingbar vinkel360 Degrees
Halsdybde3"
VisetypeUtility

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 15.84
Skipets høyde (cm)20.83
Skipets lengde (cm)44.7
Skipets bredde (cm)20.07
HS kode8205700060
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Inkludert rørkjeve (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellSvingbar vinkelKjeftetypeKjevebreddeHalsdybdeMaterialeMonteringshull Dia.Total høydeTotal lengdePris
WESTWARD 10D694 Benk Vise Utility Swivel 7 In | AA2CKE 10D694360 Degreesutskiftbar7"3"Duktilt jern5 / 8 "8.88 "20 "3 598 NOK
WESTWARD 10D695 Benk Vise Utility Swivel 6 In | AA2CKF 10D695360 Degreesutskiftbar6"3"Duktilt jern5 / 8 "8.88 "18 "2 868 NOK
WESTWARD 10D710 Benk Vise Utility Workshop Swivel 4-1/2 | AA2CKU 10D710180 DegreesUtskiftbar overkjeven, fast rørkjeven4.5 "2.5 "Cast Iron15 / 32 "6.5 "10.5 "1 914 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 3FDG9 Kombinasjonsbenk skrustikke 6 1/2 in
2 986 NOK / enhet