Texas Pneumatic Tools TX-6AM-SH venturi-luftblåser er ideell for å ventilere eller trekke ut farlige og eksplosive damper fra tanker, reservoarer eller trange rom i raffinerier, laboratorier, kjemiske anlegg, papir- og massefabrikker, verft, marine- og stålindustri og metallproduksjon planter. Den brukes også til å kjøle ned maskiner eller arbeidere i miljøer med forhøyede temperaturer ved hjelp av en luftstøt. Denne luftmotoren har en aluminiumsbase og et horn i rustfritt metallplate for korrosjonsbestandighet. Den har en 6-tommers innvendig diameter ved basen og 12.5-tommers horndiameter.
Egenskaper:
- Texas Pneumatic Tools TX-6AM-SH venturi luftblåser bruker trykkluft eller mettet damp som strømkilde.
- Den har ingen bevegelige deler for reduserte vedlikeholdskrav.
- Denne luftemotoren er egnet for bruk som vifte eller avtrekk for ventilering i farlige områder.
- Den har en tilkobling for jordledningen for å forhindre elektrisk støt eller brann.
- Denne 6-tommers venturiblåseren er koblet til en 1-tommers slange for tilførsel av trykkluft.
- Den genererer 75 desibel støy på 5 fots avstand.
Kompatibelt tilbehør:
- Kanaler: Disse kanalene brukes til å kanalisere luften fra denne luftmotoren til ønsket sted.
- Texas Pneumatic FC09508 filtersystem: Dette koalescerende filtersystemet brukes til å fjerne forurensninger som olje fra trykkluftkilden og sikre en luftkvalitet på 0.15 ppm.
Standarder og godkjenninger:
Ofte stilte spørsmål:
Q. Hva er noen forholdsregler man må ta når man bruker Texas Pneumatic Tools TX-6AM-SH venturi luftblåser?
A.
- Følg lokale lover for riktige ventilasjonsprosedyrer.
- I en flyktig atmosfære må brukere koble en jordledning til luftmotorens base for å utlade statisk elektrisitet og forhindre oppbygging.
- Ikke dra aluminiumsbasen langs overflaten av en ståltank for å forhindre en tennende gnist.
- Bruk en damprenser for å unngå tilstopping av dysedysene.
- Sikre luftbeholderen for å forhindre enhver bevegelse.
Q. Hva er det maksimale lufttrykket for å betjene denne luftmotoren?
A. Denne Texas Pneumatic Tools TX-6AM-SH venturi luftblåseren kan operere på luft eller damp ved et maksimalt trykk på 150 psi.
Q. Hvordan er ytelsen til denne Texas Pneumatic Tools TX-6AM-SH venturi luftblåseren?
A. Denne luftmotoren bruker 81 cfm trykkluft ved 80 psi trykk for 3020 cfm fri luftstrøm.