Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TEXAS PNEUMATIC TOOLS TX-3AMS Venturi Air Blower, Short Horn, 1/2 Inch NPT, 7.25 Inch Base Dia | CD4CVM

TEXAS PNEUMATIC TOOLS TX-3AMS Venturi luftblåser, kort horn, 1/2 tommer NPT, 7.25 tommers basediameter

På lager
Vare: CD4CVM Modell: TX-3AMS
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
4 652 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVenturi Style pneumatisk luftblåser
luft~~POS=TRUNCCFM 21
LuftstrømCFM 815
Luftinntak1 / 2 "
Lufttrykk40 psi
Boltsirkel Dia.6.75 "
Inne i Dia.3"
MaterialeStål
Utenfor Dia.7.25 "
Total lengde16.5 "
Slot Dia.0.38 "
Topp Dia.6.0 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.6
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Texas Pneumatic Tools TX-3AMS luftbeveger ideell for kjøling av industrimaskineri, dispergering av røyk og ventilering av trange rom i raffinerier og kjemiske prosesser
    • 6-tommers (OD) støtbestandig stålhorn for å holde de arbeidende personellene kule ved høye temperaturer
    • En lignende modell med 15.75 i horndiameter (Texas Pneumatic Tools TX-10AM) også tilgjengelig

Produktvarianter

ProduktModellluft~~POS=TRUNCLuftstrømLuftinntakPris
TEXAS PNEUMATISK VERKTØY TX-10AM Venturi luftblåser, trykkluft / dampinngang media | CD4CUU TX-10AMCFM 134CFM 48981"15 072 NOK
TEXAS PNEUMATISK VERKTØY TX-10AM-NP Venturi luftblåser, nikkelbelagt base, integrert håndtak | CD4CUV TX-10AM-NPCFM 134CFM 48981"20 646 NOK
TEXAS PNEUMATISK VERKTØY TX-10AM-P Venturi luftblåser, trykkluft / dampinngang media | CD4CUW TX-10AM-PCFM 189CFM 61821"15 072 NOK
TEXAS PNEUMATISK VERKTØY TX-10AM-SH Venturi luftblåser, 16.75 tommers basediameter, 1 tommers NPT-størrelse | CD4CUX TX-10AM-SHCFM 252CFM 73041"18 582 NOK
TEXAS PNEUMATISK VERKTØY TX-2AM Venturiblåser, 40 CFM trykkluftinngang, 2 tommers uttak | CD4CVB TX-2AM---4 817 NOK
RFQ
TEXAS PNEUMATISK VERKTØY TX-3AM Venturi Air Mover, 32 tommers lengde, 7.25 tommers basediameter | CD4CVE TX-3AMCFM 21CFM 10171 / 2 "5 065 NOK
TEXAS PNEUMATISK VERKTØY TX-3AM-P luftblåser, 32 tommers lengde, 1/2 tommers NPT, innebygd håndtak | CD4CVF TX-3AM-PCFM 31CFM 11351 / 2 "5 065 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TEXAS PNEUMATIC TOOLS TX-3AMS Venturi luftblåser, kort horn, 1/2 tommer NPT, 7.25 tommers basediameter
4 652 NOK / enhet