RACO Redusere foringer


filtre
Farge: Grå , Tilkoblingstype: gjenget , Tilpasningstype: Redusering , Innvendig Dia.: 1.04 " , Utvendig Dia.: 2.32 " , Total høyde: 2 5 / 16 " , Total lengde: 27 / 32 " , Total bredde: 2 5 / 16 " , Trådstørrelse: 2 "til 1" , Trådtype: NPS , Type: Gjenget IMC, stiv
StilModellMonteringsmaterialeHandelsstørrelsePris (eks. mva)
A
1154
-1 ", 2", 1 ", 2"327NOK
RFQ
B
1150
Stål1-1 / 2 "x 1"116NOK
B
1142
Forzinket stål3 / 4 "x 1 / 2"23NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?