EATON GH793-4R250 flettet slange-ID 0.25 tommer Od 0.6 tommer Lengde 250 fot | AA2AXD 10C266

EATON GH793-4R250 flettet slange-ID 0.25 tommer Od 0.6 tommer Lengde 250 fot

På lager
Vare: AA2AXD Modell: GH793-4R250Kryssreferanse: 10C266

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

23 048 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulikkslange
DekkmaterialeSyntetisk gummi
Dash Størrelse4
Slange inne i Dia.1 / 4 "
Slangelengde250ft.
Slange utenfor Dia.0.6 "
Min. Bøy Radius4"
Driftstrykk6500 PSI
Forsterkning2 Wire Flette
Sikkerhetsfaktor4:1
Temp. Område-40 til 212 F.
RørmaterialeSyntetisk gummi
typenBulk På En Rulle

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 30.39
Skipets høyde (cm)55.88
Skipets lengde (cm)55.88
Skipets bredde (cm)35.56
HS kode4009220050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellForsterkningDash StørrelseSlange inne i Dia.Temp. OmrådetypenSlangelengdeSlange utenfor Dia.SakPris
EATON GH793-6R250 flettet slange-ID 0.38 tommer Od 0.75 tommer Lengde 250 fot | AA2AXE 10C267 GH793-6R2502 Wire Flette63 / 8 "-40 til 212 F.Bulk På En Rulle250ft.0.75 "Hydraulikkslange26 320 NOK
EATON GH793-8R250 flettet slange-ID 0.5 tommer Od 0.87 tommer Lengde 250 fot | AA2AXF 10C268 GH793-8R2502 Wire Flette81 / 2 "-40 til 212 F.Bulk På En Rulle250ft.0.87 "Hydraulikkslange29 986 NOK
EATON GH793-10R250 flettet slange-ID 0.63 tommer Od 0.98 tommer Lengde 250 fot | AA2AXG 10C269 GH793-10R2502 Wire Flette105 / 8 "-40 til 212 F.Bulk På En Rulle250ft.0.98 "Hydraulikkslange39 279 NOK
EATON GH793-12R250 flettet slange-ID 0.75 tommer Od 1.16 tommer Lengde 250 fot | AA2AXH 10C270 GH793-12R2502 Wire Flette123 / 4 "-40 til 212 F.Bulk På En Rulle250ft.1.16 "Hydraulikkslange50 495 NOK
EATON GH793-16R150 flettet slange-ID 1 tomme Od 1.5 tommer Lengde 12.5 fot | AA2AXJ 10C271 GH793-16R1502 Wire Flette161"-40 til 212 F.Bulk På En Rulle150ft.1.5 "Hydraulikkslange39 082 NOK
EATON GH793-6-50 Bulkslange 3/8 tomme Id x 50 fot 5000 Psi | AD9YLZ 4VTL4 GH793-6-502 Wire Flette63 / 8 "-40 til 212 F.Hydraulisk50ft.0.75 "Bulk slange7 263 NOK
EATON GH793-20X60FT Hydraulisk slangetråd forsterket 1-59/64 tommer | AH8QVM 38YK69 GH793-20X60FT(2) Trådfletting-201.25-40 grader til 260 graderWire Forsterket601-59/64Hydraulikkslange37 202 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON GH793-4R250 flettet slange-ID 0.25 tommer Od 0.6 tommer Lengde 250 fot
23 048 NOK / enhet