A Montert/umontert: Umontert , Lagertype: Smørbar puteblokk , CFM @ 0.750-In. SP: 6665 , CFM @ 1.000-In. SP: 6383 , CFM @ 1.250-In. SP: 6063 , CFM @ 1.500-In. SP: 5738 , CFM @ 1.75-In. SP: 5363 , CFM @ 2.000-In. SP: 5363 , CFM @ 2.500-In. SP: 4839 , Høyde: 32 " , Husmateriale: Galvanisert stål , Hz: 60 , Innløp Dia.: 14-1 / 2 " , Maks. Dybde: 32 " , Maks. Innløpstemperatur: 160 grader F. , Motorkapsling: Åpne Dripproof , Monteringsposisjon: Vertikal horisontal , Outlet Dia.: 14-1 / 2 " , Uttakshøyde: 27.875 " , Uttaksbredde: 27.875 " , Skaft Dia.: 1" , Fartskontroll: Nei , Type: Sentrifugal, med stasjonspakke , Hjuldiameter: 20 " , Hjulmateriale: Aluminum , Hjultype: Bakoverhelling sentrifugal , Bredde: 32 "
Inline kanalblåsere, 20 tommers hjuldiameter
Dayton in-line blåsere er designet for å plasseres inne i kanalsystemet for å tilby ren luftsirkulasjon via inntak, avtrekk, ventilasjon eller makeup-luftsystemer på steder der det er begrenset plass. Disse enhetene er utstyrt med paneler på hver side for rask tilgang til interne komponenter og har krager for å lette kanaltilkoblinger. De har galvanisert stålkonstruksjon med bakoverhellende aluminiumshjul for å produsere høyeffektiv luftvolum med lave vibrasjoner for ulike luftbevegende applikasjoner. Velg fra et bredt utvalg av disse sentrifugalblåserne, tilgjengelig i 1/2, 1/3 og 3 hk motorstørrelser.