DAYTON 7A0K8 inline blåser 20 tommer med 1/3 hk drivpakke | AF3AAJ

DAYTON 7A0K8 Inline Blower 20 Tommer Med 1/3 Hk Drive Package

På lager
Vare: AF3AAJ Modell: 7A0K8

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

46 057 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInline kanalblåsere
Montert / UmontertUmontert
Bearing TypeSmørbar puteblokk
Vifte RPM660
CFM @ 0.000-inn. SP3569
CFM @ 0.125-inn. SP3315
CFM @ 0.250-inn. SP3018
CFM @ 0.375-inn. SP2670
CFM @ 0.500-inn. SP2042
Forsterker med full belastning5.2/2.6
Høyde32 "
Housing MaterialGalvanisert stål
Hz60
Innløp Dia.14-1 / 2 "
Innløpshøyde (inn.)27-7/8
Innløpsbredde (in.)27-7/8
Maks. BHP0.34
Maks. Dybde32 "
Maks. Innløpstemperatur160 grader F.
Maks. Motorhøyde13-3 / 4 tommer
MotorhusÅpne Dripproof
Motor HP1/3
Motor turtall1725/1425
Motor TypeKondensatorstart
MonteringsposisjonVertikal horisontal
Uttak Dia.14-1 / 2 "
Utløpshøyde27.875 "
Utløpsbredde27.875 "
Faseenslig
Skaft Dia.1"
Sones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.12.2
Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.11.7
Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.11.2
Speed ​​ControlNei
typenSentrifugal, med stasjonspakke
Spenning115/230
Hjuldiameter20 "
HjulmaterialeAluminum
Hjul TypeBakoverhelling sentrifugal
Bredde32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 143.2408
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8414599080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellForsterker med full belastningVifte RPMCFM @ 0.000-inn. SPMaks. BHPMotor HPMotor turtallMotor TypeFasePris
DAYTON 7A0K9 inline blåser 20 tommer med 1/2 hk drivpakke | AF3AAK 7A0K97.2/3.575640880.521/21725/1425Kondensatorstartenslig47 582 NOK
DAYTON 7A0L0 inline blåser 20 tommer med 1/2 hk drivpakke | AF3AAL 7A0L02.1-2.2/1.175640880.521/21725Tre fase348 744 NOK
DAYTON 7A0L1 inline blåser 20 tommer med 3 hk drivpakke | AF3AAM 7A0L19.2-8.3/4.2137374253.1231750Tre fase353 859 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 7A0K8 Inline Blower 20 Tommer Med 1/3 Hk Drive Package
46 057 NOK / enhet