APPROVED VENDOR Chipping Hammer


filtre
Hodemateriale: Stål (MS En8) , Type: Vertikal
StilModellHandleHodelengdeHodevektTotal lengdePris (eks. mva)
A
19N774
Plast6.22 "7.23 oz.10.24 "169NOK
B
19N773
Gummi tre3.7 "5.11 oz.11.18 "160NOK
C
19N775
Gummi tre6.18 "6.88 oz.10.63 "137NOK
D
19N776
Gummi tre6.18 "6.88 oz.10.63 "147NOK
E
19N781
Fjærhåndtak6.54 "6.70 oz.11.020 "150NOK
F
19N777
Wood7.48 "16.23 oz.12.13 "281NOK
G
19N778
Wood7.64 "17 oz.12.4 "302NOK
H
19N779
Wood7.64 "15.17 oz.12.8 "273NOK
H
19N780
Wood7.64 "16.37 oz.12.4 "278NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?